Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Izolir i vulkanizirajuće trake

    Popular products from category Izolir i vulkanizirajuće trake

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Izolir traka PVC

    51 RSD sa PDV-om
    Crna elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje. Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    Izolir traka

    119 RSD sa PDV-om
    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice. Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. Wurth izolir traka je otporna: • Na elektro proboj do 9 kV, • Na starenje i kidanje • Na razređene kiseline i baze Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja. Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama 15 mm x 0,15 mm x 10m i 30 mm x 0,15mm x 25m.

    Samovulkanizirajuća traka 20KV 19mm/10m

    1985077120
    619 RSD sa PDV-om

    Samovulkanizirajuća traka

    1.990 RSD sa PDV-om