Instalacije i sanitar

    Popular products from category Instalacije i sanitar

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Izolir traka

    125 RSD sa PDV-om
    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice. Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. Wurth izolir traka je otporna: • Na elektro proboj do 9 kV, • Na starenje i kidanje • Na razređene kiseline i baze Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja. Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama 15 mm x 0,15 mm x 10m i 30 mm x 0,15mm x 25m.

    Izolir traka PVC

    65 RSD sa PDV-om
    Crna elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje. Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    Kablovska vezica

    2,82 RSD sa PDV-om
    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva... Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna.

    Kablovska vezica sa plastičnom bravicom

    3,39 RSD sa PDV-om
    Kablovska vezica sa plastičnim jezikom bez oštrih ivica, pogodna je za spoljašnju upotrebu. Otporna je na UV zračenje i atmosferske promene. Služi za brzo i jednostavno grupisanje kablova i kablovske opreme. Pruža siguran spoj i dug radni vek. Primenjuje se za kutije sa kablovima, instalacije, u auto radionicama, automobilima.

    Kablovska vezica T

    2,82 RSD sa PDV-om
    Kablovska vezica od poliamida 6.6 služi za brzo, jednostavno i pouzdano grupisanje kablova, kablovske opreme creva... Otporna je na ulja, masti, goriva kao i na mnoge druge organske materije. Pruža siguran spoj, dug radni vek, a na niskim temperaturama ne postaje krta ni porozna. Ova crna vezica dimenzija 100mm x 2.5mm ima smanjen uticaj UV zračenja zbog dodatka uglenika, i stabilna je na UV promene.

    Samovulkanizirajuća traka

    2.090 RSD sa PDV-om

    Manžetna protivpožarna Würth FP-PS

    2.090 RSD sa PDV-om
    Protivpožarna manžetna izrađena je od metalnog kućišta sa namotajima protivpožarne trake, služi za zaštitu od prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. Ova manžetna se pričvršćuje za zid i ima odličnu mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti dok u slučaju požara kompletno zatvara otvore kroz koje su postavljene plastične cevi. Manžetna je otporna na vodu, vlagu, cepanje i ne može da se zamrzne. Širina ove manžetne iznosi 60mm i služi za cev prečnika 250mm.

    Protivpožarna ispuna FP-KG

    1.550 RSD sa PDV-om
    Jednokomponentna protivpožarna ispuna u obliku paste, namenjena za popunjavanje otvora oko građevisnkih prodora instalacija (kablova, snopova kablova, cevi).

    Protivpožarna traka FP-PST 60mmx30m

    5893304305
    31.550 RSD sa PDV-om
    Bujajuća traka namenjena za protivpožarnu zaštitu zazora u građevinarstvu kao i za zaštitu prodora negorivih cevi sa gorivom izolacijom i gorivih cevi bez izolacije u građevinskim prodorima instalacija kroz protivpožarne barijerei.

    Instalacije i sanitar

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Baterijska bušilica-odvijač + Set HSS spiralnih burgija na poklon!
    Uz baterijsku bušilicu-odvijač ABS 18 COMPACT CLASSIC, 2X2Ah , Set HSS spiralnih burgija na poklon!

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.