Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.810X12 Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762). U kvalitetu 8.8. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.810X12 | 8 mm | M10 | 12 mn | Your price: 29 RSD sa PDV-om | | |
Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M10x65 Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762). U kvalitetu 8.8. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M10x65 | 8 mm | M10 | 65 mm | Your price: 55 RSD sa PDV-om | | |
Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M12x16 Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762). U kvalitetu 8.8. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M12x16 | 10 mm | M12 | 16 mm | Your price: 35 RSD sa PDV-om | | |
Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M5x70 Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762). U kvalitetu 8.8. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8, M5x70 | 4 mm | M5 | 70 mm | Your price: 16 RSD sa PDV-om | | |
Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8 10X140 Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762). U kvalitetu 8.8. Molimo vas izaberite veličinu Pogledati dostupnost u prodavniciPogledaj detaljnije | | Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č. 8.8 10X140 | 8 mm | M10 | 140 mm | Your price: 119 RSD sa PDV-om | | |