HSS fémfúró

    banner

    Popular products from category HSS fémfúró

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    HSS spirálfúró, acél, RED LINE

    55 RSD ÁFÁ-val
    A csiszolt HSS RED LINE gőz-edzett spirálfúró, 135 fokos keresztcsiszolt csúcsa acél precíz fúrására szolgál. Rövid szerkezetének köszönhetően a fúró precíz fúrást biztosít, míg az öncentrírozó csúcsa kiváló centrírozást biztosít még a kerek íves anyagok esetében is, pontozóval való előzetes megjelölés nélkül. Ez a HSS RED LINE mértani pontosságú spirálfúró precíz kidolgozású és furatminőséget biztosít. Ez a fúró oszlopos, elektromos, ipari és akkumulátoros fúrógépekhez használható. A fúró teljes hossza 49 mm, a fúró átmérője 2 mm, a forgácshorony hossza 24 mm.

    HSS spirálfúró készlet, (1-10 mm), RED LINE, 19 db

    06247001
    3 190 RSD ÁFÁ-val
    _

    HSS spirálfúró készlet, (1,5-6,5 mm), RED LINE, 13 db

    0624701
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    HSS spirálfúró, acél, ZEBRA

    159 RSD ÁFÁ-val
    A rendkívüli minőségű, csiszolt HSS ZEBRA spirálfúró acél fúrására szolgál. Rövid szerkezetének köszönhetően a fúró precíz fúrást biztosít, míg a 135 fokos keresztcsiszolt csúcsszög precíz centrírozást biztosít még a kerek íves anyagok esetében is, pontozóval való előzetes megjelölés nélkül. Ez a gőz-edzett spirálfúró biztosítja a furatok állandó minőségét, rendkívüli precizitással és hosszú élettartammal, csökkentve a fúró súrlódását és melegedését. Oszlopos, elektromos, ipari és akkumulátoros fúrógépekhez használható. A fúró teljes hossza 22 mm, a fúró átmérője 0,5 mm, a forgácshorony hossza 6 mm.

    HSS Zebra fémfúró készlet (1-10 mm), 19 db

    0624000001
    11 390 RSD ÁFÁ-val
    -

    HSS Zebra hosszú spirálfúró DIN340

    550 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű csiszolt HSS ZEBRA spirálfúró, acélfúráshoz. Rövid hosszának köszönhetően precíz fúrást biztosít, míg a 130 fokos keresztcsiszolt csúcs biztosítja a pontos centrírozást még a kerek íves anyagoknál is, így nincs szükség pontozóra. Ez a gőz-edzett spirálfúró biztosítja a furatok állandó minőségét, rendkívüli precizitással és hosszú élettartammal, csökkentve a fúró súrlódását és melegedését. Oszlopos, elektromos, ipari és akkumulátoros fúrókhoz használható.

    HSS kétvégű spirálfúró

    169 RSD ÁFÁ-val
    A csiszolt, kétoldalas, gőz-edzett HSS fúró, amelynek keresztcsiszolt csúcsa 118 fokos, vékony acéllemezek, popszegecsek és szegecsek fúrására szolgál, és különösen alkalmas vékony anyagok kézi feldolgozására. Ez a rövid, stabil HSS-fúró precíz fúrást biztosít, öncentrírozó csúcsának köszönhetően kiváló centrírozást tesz lehetővé még kerek íves anyagoknál is, pontozóval való előzetes megjelölés nélkül. Oszlopos, elektromos, ipari és akkumulátoros fúrókhoz használható. A fúrófej teljes hossza 46 mm, a fúrófej átmérője 3 mm, a forgácshorony hossza 11 mm.

    HSCO MAGMA spirálfúró

    399 RSD ÁFÁ-val
    -

    HSCO spirálfúró

    265 RSD ÁFÁ-val
    A HSCO ZEBRA spirálfúrót rozsdamentes acél, nagy szilárdságú acél, saválló és tűzálló acél precíziós fúrására használják. Ez a 130 fokos keresztcsiszolt fúró, a tekercsek kisebb meredekségével és a keresztirányú, 35 fokos késszöggel lehetővé teszi a pontos centrírozást még a kerek íves anyagoknál is, pontozóval való előzetes megjelölés nélkül. Oszlopos, elektromos, ipari és akkumulátoros fúrókhoz használható. A fúró teljes hossza 49 mm, a fúró átmérője 2 mm, a forgácshorony hossza 24 mm.