Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS burg. celik , RED LINE,DIN338, 3,5mm, 2kom/pak

    229 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

     

    Šifra proizvoda: 0624835
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    PrečnikØ 3,5
    Ukupna dužina70 mm
    Dužina žleba39 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    PrečnikØ 3,5
    Ukupna dužina70 mm
    Dužina žleba39 mm