Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi
    Brendi: WORKSHOPR

    Hekur/Makinë ngjitësepër tuba PVC, 1500W

    5 590 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Shifra e produktit: WPPVC1500
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
      • Snaga 1500W
      • Temperatura max. 300 C
      • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
      • Isporučuje se u metalnoj kutiji
      • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
      • Alat za montažu
      • Merna traka 3m
      • Makaze za sečenje PVC cevi
      • Libela magnetna, 22,5cm
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë