Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Hegesztővédelem

    Wurth nudi čitav niz visokokvalitetne zaštitne opreme za zavarivanje, od zavarivačkih maski do zavarivačke zaštitne odeće i sve to možete pronaći u našem e- shopu. Jednostavno naručivanje i brza dostava.

    Popular products from category Hegesztővédelem

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Welding star

    5984325810
    979 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű marhabőrből készült hegesztőkesztyű, megerősítéssel a tenyéren és a hüvelykujjon. Kevlar fonallal varrva. A kesztyű 35 cm hosszúsága lehetővé teszi az alkar nagy részének védelmét.

    Belső pajzs Ignis és Stella hegesztősisakhoz

    0984100200
    229 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztősisak, Stella

    11 290 RSD ÁFÁ-val
    A Stella BLACK CARBON automatikus hegesztő maszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Négy optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/3.s. Az áramellátást napelemek és nem cserélhető lítium elemek biztosítják, amelyek élettartama 5-7 év. Választható hegesztési vagy csiszolási mód. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült. A maszk külső oldalán lévő beállításoknak köszönhetően gyorsabb munkát tesz lehetővé a maszk eltávolítása nélkül. Képes beállítani az arctól való távolságot is.

    Külső védőfólia Stella hegesztősisakhoz

    0984102100
    279 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztősisak, Veldo

    0984700660
    6 090 RSD ÁFÁ-val
    A Veldo fekete automata hegesztőmaszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Két optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/25.s. A maszkot napelemek működtetik. A Veldo fekete automata maszk hegesztési és csiszolási móddal rendelkezik. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült.

    Belső vedőfólia Veldő hegesztősisakhoz

    0984103200
    229 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőkötény

    0984312100
    1 790 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőkötény teljes bőrből, a mellkasi részen védővel ellátott. Vágással és kopással szemben ellenálló. Különböző tevékenységeknél használják, a bádogos és üvegmunkálatoktól kezdve, a gépjárművek gyártásán keresztül, egészen a hajóépítésig és a gépgyártásig.

    Hegesztő kézvédő

    0984312101
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Teljes bőrből készült hegesztő kézvédő, hegesztési és esztergályos műhelyekben, öntödékben és fémfeldolgozó munkálatoknál használják. Hossza 56 centiméter, és alkalmazásánál az egyik kézvédőt a másikkal szükséges összekötni.