Hegesztővédelem

    Wurth nudi čitav niz visokokvalitetne zaštitne opreme za zavarivanje, od zavarivačkih maski do zavarivačke zaštitne odeće i sve to možete pronaći u našem e- shopu. Jednostavno naručivanje i brza dostava.

    Popular products from category Hegesztővédelem

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Hegesztősisak, Stella

    11 290 RSD ÁFÁ-val
    A Stella BLACK CARBON automatikus hegesztő maszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Négy optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/3.s. Az áramellátást napelemek és nem cserélhető lítium elemek biztosítják, amelyek élettartama 5-7 év. Választható hegesztési vagy csiszolási mód. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült. A maszk külső oldalán lévő beállításoknak köszönhetően gyorsabb munkát tesz lehetővé a maszk eltávolítása nélkül. Képes beállítani az arctól való távolságot is.

    Hegesztősisak, Veldo

    0984700660
    6 090 RSD ÁFÁ-val
    A Veldo fekete automata hegesztőmaszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Két optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/25.s. A maszkot napelemek működtetik. A Veldo fekete automata maszk hegesztési és csiszolási móddal rendelkezik. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült.

    Hegesztőkötény

    0984312100
    1 790 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőkötény teljes bőrből, a mellkasi részen védővel ellátott. Vágással és kopással szemben ellenálló. Különböző tevékenységeknél használják, a bádogos és üvegmunkálatoktól kezdve, a gépjárművek gyártásán keresztül, egészen a hajóépítésig és a gépgyártásig.

    Hegesztő kézvédő

    0984312101
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Teljes bőrből készült hegesztő kézvédő, hegesztési és esztergályos műhelyekben, öntödékben és fémfeldolgozó munkálatoknál használják. Hossza 56 centiméter, és alkalmazásánál az egyik kézvédőt a másikkal szükséges összekötni.

    Hegesztőkesztyű, teljes szemcsés marhabőrből, W-100

    5350050010
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Külső védőfólia Stella hegesztősisakhoz

    0984102100
    279 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőkesztyű, hasított bőrből, W-120

    5350050210
    789 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztősisakhoz, átlátszó üveg

    0984500100
    86,7 RSD ÁFÁ-val
    Belső lencse hegesztősisakhoz, átmérője 90 x 110 mm.