Hegesztősapka

    Popular products from category Hegesztősapka

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Hegesztősisak, Stella

    11 290 RSD ÁFÁ-val
    A Stella BLACK CARBON automatikus hegesztő maszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Négy optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/3.s. Az áramellátást napelemek és nem cserélhető lítium elemek biztosítják, amelyek élettartama 5-7 év. Választható hegesztési vagy csiszolási mód. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült. A maszk külső oldalán lévő beállításoknak köszönhetően gyorsabb munkát tesz lehetővé a maszk eltávolítása nélkül. Képes beállítani az arctól való távolságot is.

    Hegesztősisak, Veldo

    0984700660
    6 090 RSD ÁFÁ-val
    A Veldo fekete automata hegesztőmaszk kiváló minőségű törésálló műanyagból készült. Két optikai érzékelőt tartalmaz, melyek sebessége 1/25.s. A maszkot napelemek működtetik. A Veldo fekete automata maszk hegesztési és csiszolási móddal rendelkezik. A CE, ANSI, CSA és AS/NZS szabványoknak megfelelően készült.

    Külső védőfólia Stella hegesztősisakhoz

    0984102100
    295 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztősisakhoz, átlátszó üveg

    0984500100
    95 RSD ÁFÁ-val
    Belső lencse hegesztősisakhoz, átmérője 90 x 110 mm.

    Hegesztősisakhoz, zöld üveg

    285 RSD ÁFÁ-val
    Zöld belső lencse hegesztősisakhoz, átmérője 90 x 110 mm.

    Belső pajzs Ignis és Stella hegesztősisakhoz

    0984100200
    245 RSD ÁFÁ-val
    -

    Belső vedőfólia Veldő hegesztősisakhoz

    0984103200
    245 RSD ÁFÁ-val
    -