Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WORKSHOPR

    Hegesztőberendezés REL 160 WORKSHOPER

    19 990 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Digitálisan vezérelt hegesztőgép REL (MMA) eljárással történő hegesztéshez, a modern IGBT technológia segítségével, amely folyamatos működést biztosít instabil feszültség alatt is. A készüléket az Arc Force, a Hot Start és az Anti Stick funkciók jellemzik, amelyeknek köszönhetően könnyen meggyulladhat az elektróda, megkönnyíti az ív fenntartását és megakadályozza, hogy az elektróda hegesztés közben a munkadarabhoz tapadjon. Kis méreteinek és mindössze 3 kg-os súlyának köszönhetően könnyen hordozható. Az eszköz egyfázisú csatlakozást igényel, és a referencia áram alacsony értéke lehetővé teszi a 16A biztosítékkal történő működést.
    Termékkód: WAZR1
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett

    *maximális elektródaátmérő rövid ideig tartó hegesztéshez. A készülék maximális áramértékre van beállítva (150-160A).

    Products specifications
    NévÉrték
    Max. hegesztőáram160 A
    Bekapcsolási idő 160A és 40°C20 %
    Bekapcsolási idő 92A és 40°C60 %
    Védelmi fokozatIP 21S
    Szigetelés csoportosításaH (180 °C)
    Max. elektróda átmérő2.5mm (3.2mm*)
    Kábel keresztmetszet16 mm²
    Gép tömeg3 kg
    Nyitott áramkör feszültség68 V
    Generátor minimális teljesítménye kVA8 kVA
    Méret HxSZxM cm31,5 x 10,2 x 17,6
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • *maximális elektródaátmérő rövid ideig tartó hegesztéshez. A készülék maximális áramértékre van beállítva (150-160A).

    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Max. hegesztőáram160 A
      Bekapcsolási idő 160A és 40°C20 %
      Bekapcsolási idő 92A és 40°C60 %
      Védelmi fokozatIP 21S
      Szigetelés csoportosításaH (180 °C)
      Max. elektróda átmérő2.5mm (3.2mm*)
      Kábel keresztmetszet16 mm²
      Gép tömeg3 kg
      Nyitott áramkör feszültség68 V
      Generátor minimális teljesítménye kVA8 kVA
      Méret HxSZxM cm31,5 x 10,2 x 17,6
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *

    *maximális elektródaátmérő rövid ideig tartó hegesztéshez. A készülék maximális áramértékre van beállítva (150-160A).

    Products specifications
    NévÉrték
    Max. hegesztőáram160 A
    Bekapcsolási idő 160A és 40°C20 %
    Bekapcsolási idő 92A és 40°C60 %
    Védelmi fokozatIP 21S
    Szigetelés csoportosításaH (180 °C)
    Max. elektróda átmérő2.5mm (3.2mm*)
    Kábel keresztmetszet16 mm²
    Gép tömeg3 kg
    Nyitott áramkör feszültség68 V
    Generátor minimális teljesítménye kVA8 kVA
    Méret HxSZxM cm31,5 x 10,2 x 17,6
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még