Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WORKSHOPR

    Hegesztőberendezés MIG160 WORKSHOPER

    38 090 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Digitálisan vezérelt hegesztőgép MIG/MAG és REL (MMA) eljárással történő hegesztéshez, a modern IGBT technológia segítségével, amely folyamatos működést biztosít instabil feszültség alatt is. Az integrált huzaladagoló lehetővé teszi az 5 kg-os tekercs használatát, amelynek maximális huzalátmérője 0,8 mm. Töltött huzalos munkavégzés a gáz nélküli funkció segítségével. Euro csatlakozó standard tartozékként Binzel MB 15AK égővel, hossza 3m. Az eszköz egyfázisú csatlakozást igényel, és a referencia áram alacsony értéke lehetővé teszi a 16A biztosítékkal történő működést.
    Termékkód: WAZM1
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Products specifications
    NévÉrték
    Dužina kabla za masu2m
    Bekapcsolási idő Imax, 40°C20 %
    Bekapcsolási idő 60%, 40°C75 A
    Védelmi fokozatIP 21S
    Nyitott áramkör feszültség68 V
    Bemeneti teljesítmény kVA6.6 kVA
    Áramfejlesztő szükséges teljesítménye8 kVA
    Iref12.7 A
    Olvadóbiztosító16 A
    Max. huzalátmérőØ 0.8 mm
    Kábel keresztmetszet16 mm²
    Tömeg9,8 kg
    Méret HxSZxM cm45 x 19,5 x 29
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Dužina kabla za masu2m
      Bekapcsolási idő Imax, 40°C20 %
      Bekapcsolási idő 60%, 40°C75 A
      Védelmi fokozatIP 21S
      Nyitott áramkör feszültség68 V
      Bemeneti teljesítmény kVA6.6 kVA
      Áramfejlesztő szükséges teljesítménye8 kVA
      Iref12.7 A
      Olvadóbiztosító16 A
      Max. huzalátmérőØ 0.8 mm
      Kábel keresztmetszet16 mm²
      Tömeg9,8 kg
      Méret HxSZxM cm45 x 19,5 x 29
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NévÉrték
    Dužina kabla za masu2m
    Bekapcsolási idő Imax, 40°C20 %
    Bekapcsolási idő 60%, 40°C75 A
    Védelmi fokozatIP 21S
    Nyitott áramkör feszültség68 V
    Bemeneti teljesítmény kVA6.6 kVA
    Áramfejlesztő szükséges teljesítménye8 kVA
    Iref12.7 A
    Olvadóbiztosító16 A
    Max. huzalátmérőØ 0.8 mm
    Kábel keresztmetszet16 mm²
    Tömeg9,8 kg
    Méret HxSZxM cm45 x 19,5 x 29
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Termék címkék
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még