Hegesztés

    Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane materijale. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata, svojim širokim asortimanom aparture za zavarivanja garantuje mogućnost potpunog bavljenja ovom profesijom. Osobe koje se bave zavarivanjenjem moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bile pripremljene za mnoge slučaje. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanja, Wurth e-shop vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda. Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu sigurnost i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja (TIG, MIG , REL, PLAZMA): kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, osigurače, gasne mlaznice, provodnike, žice za zavarivanje, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje i maske

    Popular products from category Hegesztés

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    MIG/MAG Hegesztőberendezés, MIG 350 SYN

    5952001350
    299 990 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőgép - A legújabb generációs IGBT technológiával felszerelt inverter, amely biztosítja a tökéletes munkavégzést az instabil feszültség ellenére is. Az ipari igények széles skáláját fedezi a MIG/MAG és REL (MMA) hegesztési eljárásnak köszönhetően. A MIG/MAG módban a normál mód mellett a felhasználónak van egy SYN (szinergikus) üzemmódja is, amelyben az áramerősség kiválasztásával a készülék automatikusan szabályozza a feszültséget és a vezeték sebességét, lehetővé téve a stabil ívet és a hatékonyabb hegesztést minden helyzetben. A BINZEL MB 36 KD hegesztőpisztollyal ellátott külső huzaladagoló akár 5 + 4 méteren is lehetővé teszi a mobilitást munka közben, ami miatt ez az eszköz ideális bármilyen típusú és tartományú acélszerkezetek hegesztéséhez. A fokozatmentesen változtatható indukciós beállítás megkönnyíti a működést és növeli a takarékosságot, mivel csökkenti a hegesztés közbeni "fröcskölést" és a huzalok nagyobb kihasználtságát - ez az opció nem érhető el az ilyenfajta szabványos készülékeknél. Alkalmas a 2 mm-nél vastagabb rozsdamentes acél és alumínium MIG hegesztésére is.

    Plazmavágó gép, POWERCUT 70

    5952001070
    121 610 RSD ÁFÁ-val
    Plazmavágó gép - Az Inverter Powercut 70 kiváló minőségű vágást tesz lehetővé, a munkadarab sérülése nélkül. A fejlett inverteres technológiának köszönhetően ez a készülék megbízható működést, hatékonyságot és energiatakarékosságot biztosít működés közben. A maximális vágási vastagság 22 mm is lehet, a vágófelület kiegészítő csiszolásával vagy a vágófelület megmunkálásával, míg az optimális 16 mm vastagságnál a készülék pontos vágást és ideális vágási felületet biztosít további megmunkálás nélkül. A készülék házának digitális kijelzője és potenciométere van, amelyek segítségével könnyen és egyszerűen beállítható a vágási áram és szabályozható a levegő áramlása. A legújabb IGBT technológia tökéletes munkavégzést biztosít instabil feszültség alatt is, míg a „H” hőszigetelési osztálynak köszönhetően az elektromos alkatrészek akár 180°C hőmérsékletig működhetnek. A gép háromfázisú áramot használ, ami tovább csökkenti a meghibásodás kockázatát.

    Hegesztő inverter REL, EWI 160

    5952001160
    40 290 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőgép - digitális vezérlésű inverter a legújabb IGBT technológiával, amely tökéletes munkavégzést biztosít instabil feszültség alatt is. Lehetővé teszi a hegesztést REL és TIG eljárásokkal. Az IGBT technológián kívül Anti-Stick is jellemzi, amely megakadályozza az elektróda munkadarabhoz való ragasztását, a Hot-Start biztosítja az elektródák biztonságos meggyújtását, valamint az Arc-Force lehetővé teszi a nehezen olvadó elektródákkal való munkát. A készülék maximális hegesztőárama 160 A. A javasolt elektróda átmérő 3,25 mm. A hőszigetelési osztály “H” (az elektromos alkatrészek akár 180°C hőmérsékletig működhetnek). A készülék súlya 4,6 kg, a testkábel és az elektródakábel hossza 3 m.

    Hegesztő inverter REL, EWI 200

    5952001200
    44 890 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőgép - az inverter egy digitális vezérlésű inverter, a legújabb IGBT technológiával. Lehetővé teszi a hegesztést REL és TIG eljárásokkal. Az IGBT technológián kívül Anti-Stick is jellemzi, amely megakadályozza az elektróda munkadarabhoz való ragasztását az áram automatikus csökkentésével, a Hot-Start biztosítja az elektródák biztonságos meggyújtását, valamint az Arc-Force lehetővé teszi a nehezen olvadó elektródákkal való munkát. Egy cellulóz elektródával való speciális működési mód kiválasztásával magasabb nyitott áramköri feszültség és könnyebb hegesztési eljárás érhető el. A készülék maximális hegesztőárama 2A. A szigetelési osztály “H” (180°C hőmérsékletig), a testkábel és elektróda kábel hossza 3 m. A készülék súlya 4,7 kg.

    Hegesztő inverter MIG 180-5

    5952350180
    85 690 RSD ÁFÁ-val
    MIG hegesztőberendezés, 180-5 a legújabb IGBT technológiájú digitálisan vezérelt inverter. Ez a készülék vékony acél- vagy rozsdamentes acéllemezek legfeljebb 15 mm vastagságú MIG hegesztésére szolgál. A MIG 180-5 hegesztőberendezés MIG, REL és LIFT/TIG hegesztési eljárást tesz lehetővé, valamint a gáz nélküli (NO GAS) funkció segítségével a hegesztési munkálatok gázmentes töltött hegesztőhuzallal végezhetők. Ehhez hozzátartozik az EURO CSATLAKOZÓ is, Abicor Binzel MB 15AK rúdlámpával. Ideális terepmunkához és a hegesztés helyének gyakori cseréjéhez. Max. áramerőssége 180 A. A „H” hőszigetelési osztálynak köszönhetően az elektromos alkatrészek akár 180°C hőmérsékletig működhetnek. A gép 20 A-es monofázisú biztosítékot igényel. A testkábel és elektróda kábel hossza három meter, 5 kg-os súlyú, D200 MIG/MAG huzaltekercset használ.

    Hegesztőberendezés MIG/MAG 250

    5952001250
    159 990 RSD ÁFÁ-val
    Digitális inverter a legújabb IGBT technológiával, amely stabil működést biztosít instabil feszültség alatt is. Lehetőségei vannak MIG/MAG és REL (MMA) hegesztésre, valamint töltött huzal használatára NO GAS üzemmódban. A készülék beépített négyhengeres huzal-adagoló rendszerrel ellátott, valamint egy EURO CSATLAKOZÓVAL, Abicor Binzel MB24KD égővel. A MIG/MAG 250 hegesztőgépet a precíz fokozatmentes indukciós beállítás is jellemzi, amely megkönnyíti a hegesztő számára a minőségi hegesztést, minimális fröcsköléssel - ez az opció nem érhető el ilyen típusú szabványos eszközöknél. A készülék 15 kg-os súlyú, D300 huzaltekercset használ, ideális minden típusú acélszerkezet hegesztéséhez, valamint 2 mm-nél vastagabb rozsdamentes acélok és alumínium MIG hegesztéséhez.

    TIG impulzus hegesztő inverter 200 PULSE

    5952002200
    93 390 RSD ÁFÁ-val
    A nagyfrekvenciás impulzusú TIG hegesztőgép digitális vezérlésű inverter, a legújabb IGBT technológiával és nagyfrekvenciás impulzus üzemmóddal. Ideális vékony rozsdamentes acél csövek és lemezek TIG-hegesztéséhez. Lehetőség van TIG DC, HF TIG DC impulzus és REL üzemmódban történő hegesztésre. A legújabb IGBT technológia tökéletes munkavégzést biztosít instabil feszültség alatt is, míg a referenciaáram alacsony értéke lehetővé teszi, hogy 20 amperes biztosítékkal rendelkező vezetékeken dolgozzon. A készülék nagyfrekvenciás üzemmódban képes beállítani a gázáramlás idejét az ív elején és megszakításakor. Az impulzusszélesség frekvenciájának meghatározásával, valamint a "felső" és az "alsó" hegesztőáram beállításával lehetőség van minőségi hegesztésre vékony lemezeken és csöveken. Az F hőszigetelési osztály lehetővé teszi az elektromos alkatrészek működését 155 fokig.

    Fehér kerámia szigetelőgyűrű

    0708002240
    239 RSD ÁFÁ-val
    Fehér kerámia szigetelőgyűrű - égősapka, kiegészítő tartozék a WLV 17 és WLT 17K TIG égőkhöz.

    Nagynyomású tömlő oxigénhez és acetilénhez, 10m

    0984017910
    14 190 RSD ÁFÁ-val
    -