Ház

    Popular products from category Ház

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm

    SACWI3
    9 490 RSD ÁFÁ-val
    Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš.
    Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo.
    Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor.
    Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina.
    Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
    Mešač 35mm
    Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
    Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša

    Baterija za sudoperu, WISLA, crna

    SACWI4
    9 490 RSD ÁFÁ-val
    Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za sudoperu ima izduženi izliv i zato je pogodna i jako praktična za korišćenje u kuhinji.
    Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti vaš kuhinjski prostor.
    Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
    Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
    Mešač 35mm
    Isporučuje sa 2 brinox creva 40cm x 3/8“  i setom za montažu

    Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm

    SACWI1
    6 290 RSD ÁFÁ-val
    Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
    Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
    Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
    Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
    Mešač 25mm
    Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu

    Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm, visoka

    SACWI2
    9 390 RSD ÁFÁ-val
    Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
    Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
    Visoke slavine su praktičnije zbog veće zone komfora tj. više prostora.
    Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
    Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
    Mešač 25mm
    Isporučuje sa 2 brinox creva 35cm x 3/8“  i setom za montažu

    Kád csaptelep, ANDA, 35 mm

    SACAN3
    6 490 RSD ÁFÁ-val
    _

    Zuhanytömlő, PVC, fém hollenderek, 1,5 m, 1/2''

    TB3012
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    _

    WC-ülőke, MDF-lap, bükk, p2

    D13442
    2 890 RSD ÁFÁ-val
    _

    Dozator za tečni sapun, BAMBOO&BLACK

    SAGBB102
    550 RSD ÁFÁ-val
    Dozator za tečni sapun napravljen od kombinacije crnog polipropilena i bambusa, za moderan izgled svakog kupatila.

    Pohár és fogkefe tartó, CUBE

    SACG146
    650 RSD ÁFÁ-val
    _

    Ház

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene