Goromba és nehéz munkához való kesztyű

    Prilikom obavljanje grubih radova ili dizanja terete, radne rukavice su neophodna lična zaštitna oprema za rad u potpunoj bezbednosti. Wurth je razvio čitavu paletu rukavica za teške i grube radove koje ispunjavaju sve propisane standarde za maksimalnu sigurnost tokom ovih vrsta radova uz siguran hvat. Wurth rukavice nisu dizajnirane samo da zaštite vaše ruke, već i da vam budu udobne i prilagodljive.

    banner

    Popular products from category Goromba és nehéz munkához való kesztyű

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Orange Latex Grip

    279 RSD ÁFÁ-val
    Duplán mártott, varrat nélküli kesztyű. Az alapkesztyű pamutból (jersey) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lehetővé teszi a bőr lélegzését.

    Latex Grip

    269 RSD ÁFÁ-val
    Por elleni univerzális védőkesztyű. Erős, varrat nélküli kesztyű pamut és poliészter keverékéből. Természetes latex bevonattal. Légáteresztő és nagyon kényelmes.

    Briker UP

    249 RSD ÁFÁ-val
    A kötött varratmentes kesztyű pamut és poliészter ötrétegű keveréke, amely ráncolt felületű, latex tenyér bevonatú. Puha és kényelmes, jó fogásbiztonságot garantál.

    Blue N Safety Suff

    0899412410
    265 RSD ÁFÁ-val
    Dzsörzé védőkesztyű, dupla nitril mártottság a tenyéren és ujjakon. A nitril kiváló ellenállást mutat az olaj, az üzemanyag és a szerves oldószerekkel szemben. A biztonsági mandzsetta védelmet nyújt a csukló körül, megkönnyíti a kesztyű fel- és levételét.

    Blau Full Dip

    58994210
    285 RSD ÁFÁ-val
    Dzörzéből készült, nitrilbe teljesen mártott kék színű védőkesztyű. Csuklóvédő biztonsági mandzsetta, amely biztosítja a kesztyű könnyű fel-, és levételét. Mérete: 10

    Vegyi védőkesztyű

    329 RSD ÁFÁ-val
    Vegyvédelmi nitril kesztyű pamut béléssel, ami további kényelmet biztosít. 100% vízálló, élelmiszeripari felhasználásra biztonságos. Rombuszmintás felületű. Nem tartalmaz szilikont. A kesztyű hossza 33 cm, vastagsága 0,38 mm ± 0,03 mm. 12 db/csomag

    Standard

    275 RSD ÁFÁ-val
    Duplán mártott varrat nélküli kesztyű. Az alap pamutból (dzsörzé) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lélegzőképességet biztosít.

    Super Grip

    209 RSD ÁFÁ-val
    A kesztyű poliészterből készült, csak a kézhát nem ráncolt latex bevonatú, ami lehetővé teszi a bőr lélegzését. A kesztyű fő jellemzője a kényelem és a megbízható fogás.

    Uni Blue

    58994510
    129 RSD ÁFÁ-val
    Egyszerű, kötött varrat nélküli kesztyű, vastagabb poliészterből, tenyéren vékony rétegű sima latex bevonattal.

    Goromba és nehéz munkához való kesztyű

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene