Fúrógépek és elektromos vésőgépek

    Popular products from category Fúrógépek és elektromos vésőgépek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Elektromos vibrációs fúró EDI 13-K

    5717001011
    7 490 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os vibrációs fúrógép, amelyet gyors fúrás és hosszú élettartam jellemez. Beépített RÖHM fém gyorsbefogó tokmánnyal rendelkezik. Ennek a gépnek 2 üzemmódja van - fúrás és ütvefúrás. A potenciométerrel ellátott elektromos kapcsoló lehetővé teszi az állandó fúrási fordulatszám beállítását. Az ergonomikus kialakítású gumibevonatú fogantyú kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, míg az azonos fúrási mélységű, távtartóval ellátott gumibevonatú forgó fogantyú a megnövelt fúrási ellenállás mellett is biztonságos működést tesz lehetővé.

    Elektropneumatikus fúrókalapács ERHD 24-MLS

    16 590 RSD ÁFÁ-val
    Elektropneumatikus fúrókalapács, kis tömegű, 2,8 J nagy ütési energiával fúrás, ütvefúrás és könnyű véséshez alkalmas az építőiparban. A gép három üzemmódban működik: egyszerű fúrás, ütvefúrás és vésés, valamint a forgásirány megváltoztatására is lehetőség van. SDS-PLUS befogás.

    Elektro-pneumatikus kalapácsfúró ERHD 28-MLS

    5717002011
    25 190 RSD ÁFÁ-val
    A könnyű, 3,2 J kivételes ütőerővel rendelkező vibrációs fúrót építkezésnél fúráshoz, ütvefúráshoz és véséshez használják. A 3 működési mód mellett - fúrás, ütvefúrás és vésés –, lehetőség van a forgásirány alkalmazására is. A gép SDS-PLUS befogószárral rendelkezik. A könnyű súly és a nagy ütőerő biztosítja a sebességet és a hosszútávú fáradtságmentes munkavégzést.

    Elektropneumatikus fúrókalapács EHD 40 Combi

    5717003011
    62 390 RSD ÁFÁ-val
    Elektropneumatikus kalapács-fúró, AVT/TMD csillapító mechanizmussal - kettős rezgéscsillapító rendszerrel és zajcsökkentővel. SDS max-os befogás. Az elektronikus sebességállító minimalizálja a sebességvesztést üzem közben. A lágy indítás és újraindítás elleni védelem növeli a biztonságos használatot.

    Elektro-pneumatikus kalapács CH 5-SE

    5717015011
    53 190 RSD ÁFÁ-val
    Elektropneumatikus kalapács rezgésszabályozással, amelynek kivételes teljesítmény-tömeg aránya - 12,5 J ütőerő, 5 kg tömegű szerszám esetén. A vésők és a tüskék cseréje egyszerű, további szerszámhasználat nélkül. Az SDS-max markolat maximális erőátvitelt tesz lehetővé. Lehetőség van a szerszám több helyzetben történő zárolására, ahol a felhasználó a kényelmes munkavégzéshez kiválasztja a véső legmegfelelőbb szögét. Ezenkívül a gépnek van egy 360 ° -ban elforgatható fogantyúja is. A szerszámfogantyú gumibevonatú és ergonomikus kialakítású, a hosszútávú fáradtságmentes munkavégzéshez.

    Elektro-pneumatikus kalapácsfúró BMH 45-XE

    07025571
    97 690 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű fúrókalapács és vésőkalapács, SDS-max befogószárral. A fúró- és ütőteljesítmény az állítógomb egyszerű elforgatásával állítható. Véső pozícióban a kapcsoló automatikusan leblokkol, így hosszan tartó működés közben nem kell folyamatosan nyomva tartani. A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást. A rezgéscsillapítás fáradtságmentes munkavégzést biztosít. A szerviz LED-lámpa jelzi a hibás működést vagy a szénkefe csere szükségességét.

    Elektro-pneumatikus kalapács MH16-XE

    07025751
    135 590 RSD ÁFÁ-val
    Elektropneumatikus vésőkalapács, a legnagyobb kihívást jelentő feladatokhoz, áttörési és bontási munkákhoz. A nagy teljesítményű ütőerőnek köszönhetően naponta 13 tonna anyag leválasztására képes. A robusztus házat maximális terhelésekhez és hosszú élettartamhoz tervezték. A gép nagyméretű tüskékkel és vésőkkel rendelkezik a jobb erőelosztás és a véső hosszabb élettartama érdekében. A rezgéscsillapítás lehetővé teszi a hosszú használatot és a fáradtságmentes munkát. Praktikus, görgős kofferben szállítjuk, az egyszerűbb szállítás érdekében.

    Elektro-pneumatikus kalapácsfúró BMH 32-XE

    07025432
    58 090 RSD ÁFÁ-val
    A legnagyobb teljesítményt nyújtó SDS-plus fúrógép és vésőkalapács, max. 32 mm átmérőjű furatok készítéséhez betonban. Vésőfunkciója 4,2 joule ütőerő, ami rövidebb fúrási időtartam alatt azonos fúrásteljesítményt biztosít. A 24 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást. A rezgéscsillapítás fáradtságmentes munkavégzést biztosít.

    Elektro-pneumatikus kalapács MH 11 XE

    07025721
    129 590 RSD ÁFÁ-val
    Vésőkalapács SDS-max befogószárral, az ütési erő elektronikus beállításával, amely az állítógomb elforgatásával legfeljebb 23 J-ra csökkenthető vagy növelhető. A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást. Zaj- és rezgéscsillapító elemekkel ellátott. A szerviz LED-lámpa jelzi a hibás működést, és a szénkefe csere azonnali szükségességét.