Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    24V

    Category 24V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Sijalica P21W Fukuyama 24V - BA15s

    57208322

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

     

    Sijalica P21W Fukuyama 24V , BAU 15s

    572083223

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

     

    Sijalica P21W/5W Fukuyama 24V

    57208342

     

    Halogene sijalice fara sa dva vlakna.
    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Koriste se kao sijalice kočnica, pozicije, rikverca i pokazivača pravca.

     

    Sijalica R10W Fukuyama 24V

    57208412

     

    Halogena sijalica sijalica od 24V namenjena teretnim vozilima, standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena-kvalitet.

     

    Sijalica R5W Fukuyama

    57208402

     

    Sijalice sa jednim vlaknom od 24V za teretna vozila, kamione i autobuse.

    Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

     

    Sijalica W2x4,6d Fukuyama 24V

    57208602

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 24V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.


    Ima priključak W2x4,6d.
    Standardnog kvaliteta.

     

    24V