Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    24V

    Category 24V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    FUKUYAMA Sijalica H4 - 24V 75/70W - P43T

     

    Halogene sijalice fara sa dva vlakna. Snaga: 75/70W

    Pakovanje: 1 kom i 20 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    FUKUYAMA Sijalica H7-24V

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Snaga: 70W.

    Način Eksploatacije: standard.

    Pakovanje: 1 kom. i 20 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica H1 Fukuyama 24V

    57208112

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

     

    Sijalica H3 Fukuyama 24V

    57208122

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

     

    24V