Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    12V

    Category 12V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    FUKUYAMA Sijalica W5W - 12V 5W - W2.1x9.5D, 10/1 k

    57208621

     

    Sijalica Fukuyama, standardnog kvaliteta. 

     

     

    Sijalica P21W Fukuyama 12V

    57208321

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Priključak može biti BA15s za ili BAU15s.

     

    Sijalica P21W/5W Fukuyama 12V

    57208341

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila. Koriste se kao sijalice kočnica, pozicije, rikverca i pokazivača pravca.

     

    Sijalica PY21WW - 12VWS Fukuyama

    57208383

     

    Halogena sijalica sijalica od 12V namenjena putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca (prednjih i zadnjih), kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    Sijalica R10W Fukuyama 12V

    57208411

     

    Halogena sijalica sijalica od 12V namenjena putničkim vozilima, standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena-kvalitet.

     

    Sijalica R5WW - 12VWS Fukuyama

    57208401

     

    Sijalice sa jednim vlaknom od 12V za putnička vozila (automobile).

    Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

     

    12V