Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    12V

    Category 12V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    FUKUYAMA Sijalica H4 - 12V

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Snaga: 60/55W.

    U pakovanju od 1 kom. ili 20 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    FUKUYAMA Sijalica H7 - 12V 55W - PX26D

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Snaga: 55W

    Pakovanje : 1 kom, blister i 20 kom.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica H1 Fukuyama 12V

    57208111

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

     

    Sijalica H3 Fukuyama 12V

    57208121

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

     

    Sijalica H7 Fukuyama 12V - Longlife

    572081412

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
    Snaga: 55W

     

    12V