Molimo vas ulogujte se kako biste videli cenu
Fleksibilno crevo od PVC-a za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.
Cena je za 1 metar.
Tehnički podaci:Radni pritisak: max. 2,5 barRadna temperatura: + 65 °C
Material: PVC
Primena:Za prenos tečnosti od rezervoara za tečnost za pranje vetrobrana do prskalica za pranje vetrobrana.
Samovulkanizirajuću traka je vodootporna i može se koristiti za zaptivanje instalacija za transport vode, vodene pare, itd. Poseduje dobru sposobnost izolacije i pogodna je za izolaciju kablova i električnih provodnika. Kompatibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje, kao što su PE, PVC, butil, neopren itd. Traaka je jako rastegiljiva i dobro prijanja na materijal koji se zaptiva i izoluje.
Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.