Felületek tisztítása, zsírtalanítása és karbantartása

    Popular products from category Felületek tisztítása, zsírtalanítása és karbantartása

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Tisztítópapír, kék, 2-rétegű

    0899800773
    4 090 RSD ÁFÁ-val
    A kétrétegű kéztörlő papír erőteljes nedvszívó képességű, nem bomlik le, és megfelel minden elterjedt adagolóhoz. Kék színű, és nem kerülhet a csatornába.

    Kőfelület tisztító, 1 l

    0893117305
    1 290 RSD ÁFÁ-val
    A speciális padlófelületek tisztítója hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, nagyon zsíros padlófelületek tisztítására szolgál. Természetes és műkővel, kerámia csempével, gránittal, PVC-vel, linóleummal borított padlókhoz használják. Mélyen tisztítja és eltávolítja a cipő nyomait a padlóról. Kis koncentrációban is nagyon hatékony, idő- és költségmegtakarítást biztosít. Használható gépi vagy felmosóval való tisztításhoz. A koncentrátum pH-értéke 11.

    Féktisztító

    699 RSD ÁFÁ-val
    Az univerzális zsírtalanítót tisztításhoz és zsírtalanításhoz használják, gyorsan elpárolog és kiváló tisztító hatású. Az univerzális zsírtalanító kiválóan kompatibilis lakkokkal, műanyagokkal, ragasztókkal és gumival. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a korom, zsír, fékpor és olajmaradványokat. Kiváló előkészítő ragasztás és tömítés előtt, maradványok nélkül tisztít és nem tartalmaz acetont, AOX-ot és szilikont. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Féktisztító PLUS, 750ml

    539 RSD ÁFÁ-val
    _

    Citrus kézmosó gél, 5kg

    18939541
    4 790 RSD ÁFÁ-val
    Speciális kézmosó gél adagolóval. Kellemes narancs illata van, bármilyen műhelyben használható. A gélt száraz kézre szükséges felvinni, jól megdörzsölni, majd vízzel leöblíteni.

    Tisztítópapír, kék, 3-rétegű

    0899800823
    6 290 RSD ÁFÁ-val
    A háromrétegű kéztörlő papír erőteljes nedvszívó képességű, nem bomlik le, és megfelel minden elterjedt adagolóhoz. Kék színű, és nem kerülhet a csatornába.

    Kőfelverődés- és alvázvédő, fekete, 1000 ml

    0892075200
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    -

    Padlótisztító

    1 290 RSD ÁFÁ-val
    Ez a padlófelületek kézi és gépi mosására szolgáló többfunkciós tisztítószer gyorsan tisztít nyomok hagyása nélkül, továbbá megakadályozza a szennyeződések és a padlófelületek közvetlen érintkezését. Ez az erősen koncentrált padlótisztító minden vízálló padlófelülethez használható. Kifejezetten olyan padlófelületekhez tervezték, mint amilyen például a PVC, a linóleum, a gumipadló, a matt felületű természetes és műkőfelület. Ez a padlótisztító vízoldható polimert tartalmaz, amelynek köszönhetően biztonságosan lehet járni a megtisztított felületeken, valamint csúszásmentes. Megakadályozza a szennyeződések és a padló felületének közvetlen érintkezését, ami a későbbiekben könnyű és gyors tisztítást biztosít. Nagy hatékonyságának köszönhetően hosszú távú használatot tesz lehetővé és csökkenti a költségeket. Kellemes illatú, együtthatójának pH értéke 7.

    Kézmosó paszta, 4000 ml

    0893900000
    3 990 RSD ÁFÁ-val
    A természetes kézmosó paszta alaposan és nehézségek nélkül tisztít, ugyanakkor megvédi és ápolja a bőrt. Bőrgyógyászatilag tesztelt, kellemes illatú, alkoholmentes, szilikonolaj-mentes, valamint szappanmentes. Biológiailag lebomló és pH-semleges. Kiszerelés: 6 db/csomag.

    Felületek tisztítása, zsírtalanítása és karbantartása

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene