Felszerelés olajokhoz és zsírokhoz

    Popular products from category Felszerelés olajokhoz és zsírokhoz

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Pneumatikus zsírzó, tartállyal

    0986020014
    27 790 RSD ÁFÁ-val
    -

    Kézi zsírzópumpa tömlő

    0986999057
    6 190 RSD ÁFÁ-val
    Megerősített gumi tömlő pneumatikus zsírzókhoz, kisebb kapacítású töltéshez, maximális nyomás legfeljebb 400 bar, hosszúság 4 m

    Lábbal működtető zsírzó, tartállyal

    098658028
    16 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Megerősített gumitömlő zsírzóhoz

    0691011000
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Megerősített gumi tömlő pneumatikus zsírzókhoz, kisebb kapacítású töltéshez, maximális nyomás legfeljebb 400 bar, hosszúság 300 mm, csatlakozó M10x1

    Fáradtolaj-gyűjtő készülék

    0715930911
    41 190 RSD ÁFÁ-val
    -

    Kézi zsírzópumpa, tartállyal

    0986020013
    12 890 RSD ÁFÁ-val
    -

    Megerősített gumitömlő zsírzóhoz

    0986002
    1 490 RSD ÁFÁ-val
    Megerősített gumi tömlő kézi zsírzópumpához 098600, maximális nyomás legfeljebb 400 bar, hosszúság 300 mm, csatlakozó M10x1

    Tekerős kézi teleszkópos rotációs olajpumpa

    1715991792PR
    5 290 RSD ÁFÁ-val
    Rotációs fém kézi olajpumpa max. 220 kg hordókhoz, löket 30l/min