Építőipari vegyszerek és ragasztók

    Popular products from category Építőipari vegyszerek és ragasztók

    View as Hálózat Lista
    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Négyévszakos PUR-hab

    58921527
    850 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású egykomponensű PUR-hab, ablakok és ajtók beépítésére. Használható egészen -5 °C hőmérsékletig. Használható hézagok kitöltésére és tömítésére is. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, a hőnek, a nedvességnek és sok vegyi anyagnak. Jó tapadás betonhoz, márványhoz, kőhöz, fához, kemény PVC-hez és fémhez, míg szilikonon, polietilénen és hasonló anyagokon nem tapad meg. Adagolása kinyomó pisztollyal történik.

    Négyévszakos pisztolyhab, 880 ml

    950 RSD ÁFÁ-val
    _

    Műanyagtisztító, PVC

    089210010
    1 690 RSD ÁFÁ-val
    Felülettisztító PVC profilokhoz. Gyorsan szárad, nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és aromás vegyületeket.

    K+D Ragasztó és tömítő massza

    950 RSD ÁFÁ-val
    Kiszerelés: 20 db/csomag.

    Maler Akril

    58921611
    295 RSD ÁFÁ-val
    Gazdaságos szer, széles körben alkalmazható az építőiparban, alkalmas porózus anyagok (beton, gázbeton, fa, kerámia burkolólapok, gipszkarton ...) tömítésére, belső és külső csatlakozásokra, az ablakok és falak, valamint ajtók közötti hézagok, illetve repedések kitöltésére.

    Replast készlethez 2K ragasztó keverőszár

    0891486
    435 RSD ÁFÁ-val
    -

    Silikon Neutral

    950 RSD ÁFÁ-val
    Semleges alapú szilikon, különféle anyagok ragasztására: üveg, kerámia burkolólapok, fa, valamint különféle fémek (pl. eloxált alumínium). Nem okoz fémkorróziót. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Szintetikus szálak betonhoz

    15195360012
    519 RSD ÁFÁ-val
    A polipropilénből készült üvegszálas szálakat beton vagy habarcs adalékaként használják megerősítéshez a jobb ütésállóság, nagyobb rugalmasság, kevesebb repedés, jobb vízállóság elérése érdekében, valamint a beton jobb tapadásához az aljzathoz.

    Ragasztó + tömítő massza

    790 RSD ÁFÁ-val
    Rugalmas poliuretán ragasztó és tömítőanyag univerzális felhasználatra. Alkalmas fém, festett felületek, fa, kő, beton, poliészter és kemény PVC felhordására. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Építőipari vegyszerek és ragasztók

    Szűrés :

    Összes törlése
    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene