Építőipari technikai vegyszerek

    Popular products from category Építőipari technikai vegyszerek

    View as Hálózat Lista
    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Alacsony terjedésű pisztoly PUR-hab

    699 RSD ÁFÁ-val
    Alacsonyan táguló egykomponensű szerkezeti PUR-hab, amelyet ajtó- és ablakkeretek beépítésére, valamint nyílások feltöltésére és tömítésére használnak. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és sok vegyi anyagnak. Jól tapad betonhoz, márványhoz, kőhöz, faanyaghoz, kemény PVC-hez és fémhez, miközben szilikonhoz, polietilénhez és hasonló anyagokhoz nem tapad. Purhabpisztollyal történő alkalmazásra. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Négyévszakos PUR-hab

    58921527
    779 RSD ÁFÁ-val
    Alacsony tágulású egykomponensű PUR-hab, ablakok és ajtók beépítésére. Használható egészen -5 °C hőmérsékletig. Használható hézagok kitöltésére és tömítésére is. Nagyon jó hő- és hangszigetelést biztosít. Ellenáll a rothadásnak, a hőnek, a nedvességnek és sok vegyi anyagnak. Jó tapadás betonhoz, márványhoz, kőhöz, fához, kemény PVC-hez és fémhez, míg szilikonon, polietilénen és hasonló anyagokon nem tapad meg. Adagolása kinyomó pisztollyal történik.

    Négyévszakos pisztolyhab, 880 ml

    869 RSD ÁFÁ-val
    _

    Kályhatapasz 1000, 310ml

    08932900
    2 190 RSD ÁFÁ-val
    A kályhatapasz 1000 oldószermentes, magas hőállóságú tömítőanyag, nagy szilárdság és a felületekhez való kitűnő tapadás jellemzi. Ez a gitt ellenáll a fagyásnak, alkalmas szilikon kartusokhoz, és nincs lehetőség a gitt egyes komponenseinek lerakódására vagy szétválasztására. Fűtőberendezéseknél, kályháknál, kandallóknál, fűtőkazánoknál használják ...

    Ragasztó + tömítő massza

    759 RSD ÁFÁ-val
    Rugalmas poliuretán ragasztó és tömítőanyag univerzális felhasználatra. Alkalmas fém, festett felületek, fa, kő, beton, poliészter és kemény PVC felhordására. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Maler Akril Baic

    18921611
    209 RSD ÁFÁ-val
    Gazdaságos szer, széles körben alkalmazható az építőiparban, alkalmas porózus anyagok (beton, gázbeton, fa, kerámia burkolólapok, gipszkarton ...) tömítésére, belső illesztésekhez, az ablakok és falak, valamint ajtók közötti hézagok, illetve repedések kitöltésére. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    ECO műanyag habpisztoly, narancssárga

    18911520
    709 RSD ÁFÁ-val
    Egyszerű felépítésű habpisztoly PUR-hab felvitelére. A további PVC csövek a hozzáférhetetlen helyeken történő alkalmazásra szolgálnak. A cső rozsdamentes acélból készült, felül sárgaréz fúvókával, PVC fogantyúval.

    Szilikon acetát Basic

    309 RSD ÁFÁ-val
    A Szilikon-acetát Basic a nem porózus anyagok: üveg, kerámia, mázas csempék tehermentes kötéseinek tömítésére szolgál. Nagyon jó tapadási képességgel, kiváló mechanikai jellemzőkkel rendelkezik. Tartósan rugalmas, ellenáll az időjárási viszonyoknak és az UV sugárzásnak. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Univerzális zsaluolaj

    08931091
    14 790 RSD ÁFÁ-val
    Koncentrált szintetikus alapú zsaluolaj, vízzel való hígításhoz, ahol magas zsírtartalmú emulzió képződik. Fa és fém zsaluzatokhoz használják, és magasfényt biztosít a betonfelületeknek. Ennek az anyagnak a használata megakadályozza, hogy a beton tapadjon a zsaluzathoz.

    Építőipari technikai vegyszerek

    Szűrés :

    Összes törlése
    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene