Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    Elemes forrasztópáka BSI 30W

    6 990 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Praktikus 30 W-os akkumulátoros forrasztópáka beépített újratölthető lítium akkumulátorral. A modern forrasztási technológia lehetővé teszi, hogy 60 másodpercen belül elérje a 600°C hőmérsékletet. Az alaphosszabbító mellett ez a forrasztópáka két további tartozékkal is rendelkezik - egy széles hegyű hosszabbítóval és a melegítéshez való hosszabbítóval. Töltés után 40 perc folyamatos működést biztosít.
    Termékkód: 57026240
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Szállítási terjedelem

    * Akkumulátoros forrasztópáka BSI 30W
    * USB feltültőkábel
    * Forraszanyag: ón
    * Tisztítóháló
    *
    Széles végű betét
    * Hevítő hosszabbító
    * Forrasztópáka-tartó
    * Műanyag koffer

    Snaga   30W
    Töltő USB micro konnektor
    Feltöltési idő 3,5h
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Szállítási terjedelem

      * Akkumulátoros forrasztópáka BSI 30W
      * USB feltültőkábel
      * Forraszanyag: ón
      * Tisztítóháló
      *
      Széles végű betét
      * Hevítő hosszabbító
      * Forrasztópáka-tartó
      * Műanyag koffer

      Snaga   30W
      Töltő USB micro konnektor
      Feltöltési idő 3,5h
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTajvan
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Szállítási terjedelem

    * Akkumulátoros forrasztópáka BSI 30W
    * USB feltültőkábel
    * Forraszanyag: ón
    * Tisztítóháló
    *
    Széles végű betét
    * Hevítő hosszabbító
    * Forrasztópáka-tartó
    * Műanyag koffer

    Snaga   30W
    Töltő USB micro konnektor
    Feltöltési idő 3,5h
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még