Elektromos gépek

    Bilo da ste profesionalac ili hobista, uvek je poželjno raditi sa visokokvalitetnim električnim mašinama koje Vam mogu garantovati maksimalne performanse i dugotrajnost. U ovom odeljku našeg e- shopa možete pronaći mnoštvo profesionalnih električnih Wurth mašina koje mogu zadovoljiti bilo koji radni zahtev. Za one koji trebaju da obave proces sečenja, nudimo vam veliki izbor ugaonih brusilica prihvata prečnika od 115 do 230 mm, različitih snaga od 750 do 2600W. Glavne karakteristike mašina većih snaga je zaštita od ponovnog pokretanja i preopterećenja, koja je vrlo korisna u različitim situacijama kako bi se osigurala maksimalna sigurnost tokom upotrebe. Širok asortiman vibracionih bušilica, elektro - pneumatskih čekića i elektropneumatskih udarnih bušilica sa mnogo različitih funkcija. U širem asortimanu električnih alata koji su vam na raspolaganju u našem e- shopu, možete kupiti i industrijske električne usisivače i industrijske fenove. Za specijalne procese obrade metala na raspolaganju su Vam električne aksijalne brusilice. Što se tiče ostalih mašina na raspolaganju su Vam testere za metal, cirklularne testere, ubodne testere, testera sabljarka, mašina za prosecanje kanala u zidovima i polir mašina.

    Popular products from category Elektromos gépek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Elektromos sarokcsiszoló, 850W

    5717004010
    8 090 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 115 Kézi sarokcsiszoló, 850 W-os, anyagok vágásához és csiszolásához. A csiszoló két kapcsolóval rendelkezik, ami biztonságosabb használatot tesz lehetővé. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A sarokcsiszoló fejében a nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló tűgörgős csapágy van beépítve.

    Elektromos vibrációs fúró EDI 13-K

    5717001011
    7 490 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os vibrációs fúrógép, amelyet gyors fúrás és hosszú élettartam jellemez. Beépített RÖHM fém gyorsbefogó tokmánnyal rendelkezik. Ennek a gépnek 2 üzemmódja van - fúrás és ütvefúrás. A potenciométerrel ellátott elektromos kapcsoló lehetővé teszi az állandó fúrási fordulatszám beállítását. Az ergonomikus kialakítású gumibevonatú fogantyú kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, míg az azonos fúrási mélységű, távtartóval ellátott gumibevonatú forgó fogantyú a megnövelt fúrási ellenállás mellett is biztonságos működést tesz lehetővé.

    Ipari porszívó IVC-30L automatic

    070113901
    34 290 RSD ÁFÁ-val
    -

    Elektromos orrfűrész, szablyafűrész SBS 1300

    5717014011
    24 890 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű orrfűrész, fa és fém anyagok fűrészeléséhez, bontásnál. A körpályás üzemmódnak köszönhetően gyors és hatékony vágás biztosított. Gyors fűrészlapcserét biztosít, egyéb szerszám használata nélkül. A működési mechanizmus speciális porvédő tömítései megvédik a fogaskereket a portól és meghosszabbítják a szerszám élettartamát.

    Elektromos sarokcsiszoló 760W

    5717016010
    6 890 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 7-115 sarokcsiszoló 760 W-os teljesítménnyel, kiváló tömeg/teljesítmény arányt kínál, vágáshoz és könnyű csiszoláshoz. Orsózárral ellátott, ami megkönnyíti a vágó vagy csiszoló tárcsa cseréjét. A gép rotorja fűrészporvédelemmel rendelkezik, ami meghosszabbítja a gép élettartamát. Az újraindítás-védelmi funkciónak köszönhetően nő a felhasználó biztonsága - hirtelen áramkimaradás után a gép nem indul egyszerre, a felhasználónak ki kell kapcsolnia és újra be kell kapcsolnia a gépet.

    Elektropneumatikus fúrókalapács ERHD 24-MLS

    16 590 RSD ÁFÁ-val
    Elektropneumatikus fúrókalapács, kis tömegű, 2,8 J nagy ütési energiával fúrás, ütvefúrás és könnyű véséshez alkalmas az építőiparban. A gép három üzemmódban működik: egyszerű fúrás, ütvefúrás és vésés, valamint a forgásirány megváltoztatására is lehetőség van. SDS-PLUS befogás.

    Elektromos csiszoló 1200W, EPM 2000-7

    5717010010
    20 990 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű polírozógép csúszásgátló, D-alakú fogantyúval, a praktikusabb és kényelmesebb munkavégzéshez. A gép fogantyúja rezgéselnyelő rendszerrel ellátott. Ezenkívül rendelkezik egy potenciométerrel is a fordulatok számának megváltoztatásához, amely különböző anyagok polírozását teszi lehetővé.

    Elektromos sarokcsiszoló 1100W

    5717005010
    12 390 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 11-115-C Nagy teljesítményű sarokcsiszoló állandó fordulatszám szabályozással közepesen nehéz vágáshoz és csiszoláshoz. A csiszoló két kapcsolóval ellátott, amely a használat során fokozza a biztonságot. A gép rotorja porvédővel és fűrészpor védővel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A csiszoló fejébe tűgörgős csapágy van felszerelve, amely nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló.

    Elektromos sarokcsiszoló, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    14 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, rezgéscsillapító markolattal a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából.