Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

    7.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Snaga - 650 W

    Klasa zaštite - II

    Masa - 1,65 kg

    Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min

    Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min

    Šifra proizvoda: 5717001011
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Količina

    Pakovanje

    1 kom.
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

    Obim isporuke:

    • Električna vibraciona bušilica EDI 13-K
    • Dodatna ručka
    • Graničnik za dubinu bušenja
    • Plastični kofer
    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Režim radaBušenje, Štemovanje, Udarno bušenje
    Max prečnik bušenja u betonu13 mm
    Zemlja poreklaKina
    Broj obrtaja bez opterećenja0-2.800 o/min
    Metalni brzi futerROHM
    Vibracije22 m/s²
    Masa1,65 kg
    Max prečnik bušenja u drvetu25 mm
    Broj udara bez opterećenja0-44.800 min
    Nivo Buke95 dB pri udarnom režimu
    Klasa zaštiteII
    UvoznikWurth doo Beograd
    Max prečnik bušenja u metalu10 mm
    Snaga650 W
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

    Obim isporuke:

    • Električna vibraciona bušilica EDI 13-K
    • Dodatna ručka
    • Graničnik za dubinu bušenja
    • Plastični kofer
    Specifikacije
    Režim radaBušenje, Štemovanje, Udarno bušenje
    Max prečnik bušenja u betonu13 mm
    Zemlja poreklaKina
    Broj obrtaja bez opterećenja0-2.800 o/min
    Metalni brzi futerROHM
    Vibracije22 m/s²
    Masa1,65 kg
    Max prečnik bušenja u drvetu25 mm
    Broj udara bez opterećenja0-44.800 min
    Nivo Buke95 dB pri udarnom režimu
    Klasa zaštiteII
    UvoznikWurth doo Beograd
    Max prečnik bušenja u metalu10 mm
    Snaga650 W