Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Električne testere

    Popular products from category Električne testere

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Električna testera 2000W

    FARM20E
    9.490 RSD sa PDV-om
    Motorna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg. Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca. Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

    Električna testera za grane

    F710E
    Električna testera za grane koja ce olakšati rezanje drveća bez upotrebe merdevina. Idealna za primenu u voćarstvu i hortikulturi s obzirom da omogućava visinu sečenja do 4,5m.

    Triathlon FARM ulje za lance, 1l

    5897057001
    369 RSD sa PDV-om
    Mineralno ulje za lance testera. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri. Prednosti: • Štiti od habanja. • Vođica lanca i mač se ne pregrevaju tokom rada testere • Pogodno za upotrebu u ekstremnim dnevnim temperaturama leti i zimi Zadovoljava specifikacije:ISO VG 100

    Električne testere

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    HHS 2000, lepljivi podmazivač u spreju 150 ml 2 kom.
    Kupi 2, HHS 2000 lepljiva podmazivača u spreju od 150 ml, po sniženoj ceni.

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.