Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Električne pumpe

    Popular products from category Električne pumpe

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Električna potapajuća pumpa

    TP01252
    4.990 RSD sa PDVom
    Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za čistu vodu

    FPC400
    6.190 RSD sa PDVom
    Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W

    FPN550
    7.250 RSD sa PDVom
    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W

    FPN750
    7.890 RSD sa PDVom
    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

    Pumpa za baštu

    FBP1000
    11.190 RSD sa PDVom
    Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".

    Električna centrifugalna pumpa

    FWPC1100E
    10.990 RSD sa PDVom 15.190 RSD sa PDVom
    Pumpa namenjena za čistu vodu, Izrađena je od livenog gvožđa i snage je 1100W što omogućava da je maksimalni protok vode 310l/min. Može da izbaci vodu maksimalne dužine 19m a dubine 8m. Namenjena je za prečnik cevi od 1,5", Radi na naponu od 230V.

    Hidropak, 1000 W, 19 l

    FBPH1000
    16.790 RSD sa PDVom
    Namenjen za nečistu vodu. Ulazna snaga motora iznosi 1000W i omogućava maksimalni protok vode 3500l/h. Maksimalna visina izbacivanja vode je 44m a dubina izvlačenja 8m. Kućište pumpe je izrađeno od Inox-a a zapremina iznosi 19l. Maksimalni radni pritisak je 4,4bar i podržava prečnik cevi od1".

    Periferična potapajuća pumpa TORRENT100

    PPPA100
    23.890 RSD sa PDVom
    Potapajuća pumpa kojom se veoma jednostavno upravlja. Uz nju se dobija kompletna upravljačka jedinica sa kablom. Snaga pumpe je 750W. Maksimalna dubina potapanja je 15m sa kapacitetom od 45l/min. Maksimalna visinska razlika iznosi 60m i izrađena je od inoxa. Priključci su standardni od 1".

    Periferična potapajuća pumpa TORRENT150

    PPPA150
    29.190 RSD sa PDVom
    Potapajuća pumpa kojom se veoma jednostavno upravlja. Uz nju se dobija kompletna upravljačka jedinica sa kablom. Snaga pumpe je 1100W. Maksimalna dubina potapanja je 15m sa kapacitetom od 50l/min. Maksimalna visinska razlika iznosi 90m i izrađena je od inoxa. Priključci su standardni od 1".