Egyéb kenőanyagok

    Popular products from category Egyéb kenőanyagok

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    HSW 100, tapadó kenőanyag, spray, 500 ml

    0893104500
    769 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű, enyhe illatú, fehér, univerzálisan használható HSW 100 kenőzsír. Ezt a kiváló minőségű kenőanyagot kálcium és lítium zsír keverésével állítják elő, ásványi alapolajból. Jól véd a víz és a nedvesség ellen, és hatékonyan csökkenti a súrlódást a lekenni kívánt felületeken. A 360°-os szelep lehetővé teszi a használatot nehezen hozzáférhető helyeken is.

    Multi karbantartó olaj, spray, 400 ml

    089305540
    779 RSD ÁFÁ-val
    Az univerzális karbantartó olajat 5 különböző felhasználási területre használják. Gyors behatolásával eltávolítja a rozsdát és a korróziót, keni és megakadályozza a repedést és a recsegést azáltal, hogy csökkenti a kenhető mozgatható kötések súrlódását és terhelését. Ez a szer hatékonyan behatol a szennyeződésekbe, a kenőzsírok és olajok maradványaiba, taszítja a vizet és a nedvességet, és jó elektromos vezetőképességet biztosít az elektromos érintkezőknél. Nem tartalmaz gyantákat, savakat, szilikont, és nem károsítja a gumit, a festéket és a műanyagot. Kiszerelés: 12 db/csomag.

    Száraz kenőanyag PTFE spray 300 ml

    0893224
    999 RSD ÁFÁ-val
    Ápoló és kenő spray, amely védi és karbantartja a műanyag és gumi részeket az öregedéstől és kopástól a járművekben, műszaki berendezésekben és háztartási gépekben. A spray alkalmazásával kenőanyag film keletkezik, teljesen szintetikus, nem koszolódó és nem zsírosodó. Csúszásgátló védelmének köszönhetően megszünteti a műanyagokon a csikorgó és nyikorgó zajokat. Egyszerűen felhordható,kiszorítja a vizet és a nedvességet, nem öregedik, tartós védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen, valamint ellenáll a magas hőmérsékletnek.

    CU 800 paszta - kenőpaszta, 100kg

    08938001
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    A CU 800 magas hőmérséklettel rendkívül ellenálló réz tisztítószer, a fémfelületek kenésére és a korróziótól, beragadástól, hideghegesztéstől és a kopástól való védelmére. Ellenáll a víznek, lúgoknak, savaknak, valamint a -20°C és +1200°C közötti hőmérsékletnek. Nagyon jól tapad a lekenhető felületekhez, mint amilyenek például a fékek, rögzítő alkatrészek, akkumulátor saruk, csapágyak, hajlatok, csúszó felületek.

    CU 800 spray -kenőanyag, 300ml

    0893800
    1 590 RSD ÁFÁ-val
    A CU 800 magas hőmérséklettel rendkívül ellenálló réz tisztítószer, a fémfelületek kenésére és a korróziótól, beragadástól, hideghegesztéstől és a kopástól való védelmére. Ellenáll a víznek, lúgoknak, savaknak, valamint a -20°C és +1200°C közötti hőmérsékletnek. Nagyon jól tapad a lekenhető felületekhez, mint amilyenek például a fékek, rögzítő alkatrészek, akkumulátor saruk, csapágyak, hajlatok, csúszó felületek.

    AL 1100 spray, 300ml

    08931100
    2 190 RSD ÁFÁ-val
    Az AL 1100 magas nyomásnak és -80 és +1100 fok közötti hőmérsékletnek ellenálló kenőanyag. Ez a kiváló minőségű réz és alumínium alapú szer megakadályozza a beragadást, a hideghegesztést, a kopást és a korróziót. Vízzel, bázisokkal és savakkal szemben ellenálló. Tömítések, kipufogórendszer-alkatrészek menetes csatlakozásainak, valamint akkumulátorcsatlakozók védelmére szolgál.

    Szerelőpaszta spray, 300 ml

    0893850
    2 990 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű szerelőpaszta spray. Erős védőréteg kialakításával ez a szer megakadályozza a túlmelegedést és a berágódást, csökkenti a súrlódást és véd a kopás ellen. Ellenáll a víznek, sós víznek, savaknak és lúgoknak, nyomásálló az összes ismert fém folyáshatáráig. Kenőanyagként az összeszerelés előtt használják, vezetősínekhez, menetes orsókhoz, bordás tengelyekhez, fogaslécekhez, szereléshez alátétek práselésével, görgőscsapágyak bepréseléséhez, csavarokhoz, menetvágáshoz, vágáshoz, fűrészeléshez és mélyhúzáshoz.

    Ékszíjspray

    0893230
    1 190 RSD ÁFÁ-val
    Az ékszíjspray meggátolja a megcsúszást, kiküszöböli az ékszíj zaját, és átviszi a teljes meghajtóerőt. Kiküszöböli a hideg, nedves időjárás, vagy a normális megnyúlás miatti apró megcsúszásból adódó utánállítást. Használat előtt szükséges a működő felült megtisztítása. AOX-mentes.

    CU 800 - kenőzsír, 1kg

    08938002
    8 390 RSD ÁFÁ-val
    A CU 800 magas hőmérséklettel rendkívül ellenálló réz tisztítószer, a fémfelületek kenésére és a korróziótól, beragadástól, hideghegesztéstől és a kopástól való védelmére. Ellenáll a víznek, lúgoknak, savaknak, valamint a -20°C és +1200°C közötti hőmérsékletnek. Nagyon jól tapad a lekenhető felületekhez, mint amilyenek például a fékek, rögzítő alkatrészek, akkumulátor saruk, csapágyak, hajlatok, csúszó felületek.