Egyéb építési technikai vegyi termékek

    Popular products from category Egyéb építési technikai vegyi termékek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Kályhatapasz 1000, 310ml

    08932900
    2 190 RSD ÁFÁ-val
    A kályhatapasz 1000 oldószermentes, magas hőállóságú tömítőanyag, nagy szilárdság és a felületekhez való kitűnő tapadás jellemzi. Ez a gitt ellenáll a fagyásnak, alkalmas szilikon kartusokhoz, és nincs lehetőség a gitt egyes komponenseinek lerakódására vagy szétválasztására. Fűtőberendezéseknél, kályháknál, kandallóknál, fűtőkazánoknál használják ...

    Élfólia ragasztó

    0892125527
    12 490 RSD ÁFÁ-val
    EVA-alapú univerzális élfólia ragasztó granulátumokban - szintetikus gyanta, hőre lágyuló tulajdonságokkal. Poliészter, HPL, PVC, ABS, melamingyanta és tömörfából készült élfólia minden típusú élvágóhoz.

    Dupla kartusos kézi kinyomópisztoly

    089160123
    24 890 RSD ÁFÁ-val
    Dupla kartusos kinyomópisztoly 2x310 ml. Könnyen kezelhető egy kézzel, és gyors kartuscserét biztosít. 400 kg-os kinyomó erőt tesz lehetővé.