Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Egyéb

    Popular products from category Egyéb

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Nagynyomású tömlő oxigénhez és acetilénhez, 10m

    0984017910
    14 890 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőgép kocsi

    0984001005
    13 390 RSD ÁFÁ-val
    Hegesztőgép kocsi REL, TIG, MIG hegesztőgépekhez.

    Hőálló jelölőkréta, 10x100 mm

    09844005
    169 RSD ÁFÁ-val
    Karton nélküli, négyszögletű zsírkőkréta, tűzálló. Különleges alkalmazása van a hegesztési munkákban.

    Olajos jelölőkréta

    149 RSD ÁFÁ-val
    Papír nélküli hatszögletű olajkréta, fa, karton, textil, hideg és forró acélfelületek jelölésére.

    Jelölőkréta, sárga

    09844008
    225 RSD ÁFÁ-val
    Abroncsjelölő sárga kréta, jól alkalmazható még nedves gumiabroncsokhoz is.

    Argon manométer (0-32LTR)-(ARGON/CO2)

    0984018031
    2 590 RSD ÁFÁ-val
    Argon manométert (-32LTR)-(ARGON/CO2) használnak a percenkénti liter áramlás mérésére. Megfelel a DIN EN 562/ISO 253 szabványnak.

    Argon manométer/CO2,0-200/300BAR

    0984018030
    2 590 RSD ÁFÁ-val
    Argon manométert/CO2,-2/3BAR-t használnak a palackban lévő nyomás mérésére, legfeljebb 315BAR-ig. Megfelel a DIN EN 562/ISO253 szabványnak.

    Acetilén nyomásmérő 0-1,5/2,5bara

    0984018020
    2 790 RSD ÁFÁ-val
    -

    Acetilén nyomásmérő, 0-18/40bara

    0984018021
    2 990 RSD ÁFÁ-val
    -