Dugókulcsok és tartók

    Umeci i držači su neizostavni alat u mnogim fazama obrade. Wurth umetke i držače odlikuju visoke performanse, pouzdan kvaliteta, izdržljivost i dugotrajnost. Nudimo širok spektar radnih prihvata i dimenzija. Kvalitet čelika S2, uz inovativne torzione umetke.

    banner

    Popular products from category Dugókulcsok és tartók

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Magnetizáló betétekhez és csavarhúzókhoz

    57153500
    249 RSD ÁFÁ-val
    Praktikus és könnyen használható, minden típusú csavarhúzóhoz és betéthez alkalmas.

    Magneses bittartó 1/4", tartalék mágnesekkel

    5614176638
    849 RSD ÁFÁ-val
    1/4"-os betét tartó, alapmágnessel és kiegészítő mágnessel a műanyag borító tetején. A csavarfej pontosan felfekszik a kiegészítő mágnesre, ami megakadályozza a csavar hajlítását a becsavarás megkezdésekor, és megkönnyíti a munkát, amikor a csavart a fejmagasság felett és kevésbé hozzáférhető helyeken csavarják.

    PH2 betét, távtartóval gipszhez, 1/4", L25mm

    5614176750
    179 RSD ÁFÁ-val
    PH2 betét gipsz ütközővel. Kifejezetten gipszkarton rögzítésére tervezték. Az ütköző megakadályozza, hogy a csavar behajtása ne legyen mélyebb az anyag szintjétől, ezáltal megakadályozza az anyag további befejező megmunkálását és időt takarít meg.

    Torziós betét PH2, 1/4",L25 mm

    5614100300
    129 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ1, 1/4",L25 mm

    5614100401
    149 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ2, 1/4",L25 mm

    5614100402
    129 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ3, 1/4",L25 mm

    5614100403
    149 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Betét 1/4', PH, L25 mm

    199 RSD ÁFÁ-val
    _

    Zebra betéttartó 1/4" L74m

    0614176688
    5 190 RSD ÁFÁ-val
    _