DOS anaerob ragasztók

    Popular products from category DOS anaerob ragasztók

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Klebfix flex, gyorsragasztó, 20 g

    0893092
    3 390 RSD ÁFÁ-val
    Az ELASTOFIX rugalmas, viszkózus, fekete ciánakrilát, kiváló hőállósággal. Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztására alkalmas. Ellenáll a nedvességnek. Ütéssel és leválással szemben ellenálló.

    Hidraulikdicht, 50 g

    0893545050
    4 090 RSD ÁFÁ-val
    A HIDRAULIKDICHT tömítőanyag hidraulikus rendszerekhez. Ezt az anaerob tömeget nagy terhelés alatt álló pneumatikus és hidraulikus menetes kötésekhez használják. Enyhén olajozott felületeken is alkalmazható, kiváló ellenállóképesség az összes hidraulikafolyadékkal és üzemanyaggal szemben. Magas fokú tömítést biztosít.

    Csőtömítő, 50 g

    4 090 RSD ÁFÁ-val
    Közepes szilárdságú PTFE csőtömítő minden fémből készült csőkötés és fémszerkezet kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez. A megszorított kötések legfeljebb 5 bar nyomásig terhelhetők, míg a végső keményedés utáni terhelés a csőszakadásig tart. Ez a termék nem reagál a legtöbb ipari folyadékkal és gázzal, vegyszereknek ellenáll. Biztonságos és gyors szerelést tesz lehetővé, fluoreszcens sárga színű és nem alkalmas réz tartalmú menetekhez.

    Nagy szilárdságú csapágyrögzítő

    2 690 RSD ÁFÁ-val
    A nagy terhelésnek kitett csapágyrögzítő a tengelyeken, kerékfejen és csapágyakon a perselyek, hüvelyek, fogaskerekek és csatlakozások nagy szilárdságú kötésére. Ez a termék megbízható segítséget nyújt télen is, és megbízható kikeményedést 0°C körüli alacsony hőmérsékleteken is. Zsíros és olajozott felületekre is felvihető. A nagy szilárdságú csapágyrögzítő megakadályozza a rögzítendő érintkező felületek korrózióját, kitölti a 0,15 mm-es réseket, és lehetővé teszi a nagyobb eltérések korrigálását.

    Klebfix pillanatragasztó

    2 690 RSD ÁFÁ-val
    A szabadalmaztatott speciális kupakkal ellátott KLEBFIX pillanatragasztó rövid idő alatt megköt. Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztására alkalmas.

    Motordicht, 100 g

    0893260100
    5 290 RSD ÁFÁ-val
    A Motordicht olyan tömítőanyag, amely helyettesíti a csatlakozások összes merev tömítését, kivéve a hengerfej csatlakozásánál. Ez a szer 280 fokos hőmérsékletig használható, és ellenáll a 700 bar nyomásnak, ezért alkalmazható a vízveték csövek és nyomástartó edények tömítésére is. A Motordicht jó tapadóképességgel rendelkezik, mert a tömítőanyaghoz tapad. Az üvegből, kerámiából és fémekből készült felületeket biztonságosan és hosszú távon tömíti, ellenáll a motor-, hajtómű- és hidraulikaolajoknak, dízel üzemanyagnak, fűtőolajnak, hűtőfolyadékoknak, bázisoknak, savaknak, alkoholoknak és sok más anyagnak és gáznak.

    Pillanatragasztó, 20g

    0893099020
    689 RSD ÁFÁ-val
    A pillanatragasztót egy kézzel történő alkalmazáshoz használják, gyors javításokhoz. Ez a ragasztó néhány másodperc alatt megköt.

    Plastofix, 20 g

    0893091
    5 790 RSD ÁFÁ-val
    A PLASTOFIX ragasztót nehezen ragasztható mesterséges anyagok ragasztására használják, mint: PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, töltött elasztomerek és töltött gumi.

    Nagyszilárdságú csavarbiztosító

    2 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagyszilárdságú csavarbiztosító, szívós csavarrögzítő és tömítőanyag. Mindazon csavarok, csavaranyák, menetes betétek, és menetes dugók rögzítésére, megkötésére és tömítésére, amelyeket normál körülmények között nem kell szétszerelni. Ideálisan használható a nagy terheléseknek kitett csavarkötésekre, megakadályozza a rezgésekből, vagy ütések okozta terhelésből adódó szétválást. Kivételes kémiai és hőstabilitása van, és csak speciális ütőszerszámmal vagy 300 foknál magasabb hőmérsékleten lehet szétszerelni. Ennek az univerzális terméknek széleskörű alkalmazása van.