Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    Dízel légbeszívó tisztító, 400 ml

    857 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Tulajdonságok: Speciális tisztítószer és lerakódások eltávolítója a dízelmotor beszívási területén • megtisztítja a beszívórendszert szétszerelés nélkül • eltávolítja a beszívó rendszer lerakódásait • javítja a motor teljesítményét • optimalizálja az üzemanyagfogyasztást • megoldja a beszívási terület szennyeződései és lerakódásai által okozott motor működési hibákat
    Termékkód: 5861013300
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett

    Útmutató:
    • csak üzemi hőmérsékleten alkalmazandó.
    • az alkalmazás során járassa a motort változó fordulatszámon max. 2000 ford/percig.
    FIGYELEM: üzemidő alatt kötelező az alábbi módszert alkalmazni:
    • beszívási területre 3 másodpercnél rövidebb permetezési időtartam
    • hagyjon 10 másodperces szünetet minden egyes permetezés között
    • addig ismételni, amíg a flakonban folyadék van
    • tesztvezetés ajánlot az alkalmazás előtt, de főleg után!
    Adagolás:
    1 flakon 4 hengeres motorhoz,
    2 flakon 6 vagy annál több hengeres motorhoz.

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Útmutató:
      • csak üzemi hőmérsékleten alkalmazandó.
      • az alkalmazás során járassa a motort változó fordulatszámon max. 2000 ford/percig.
      FIGYELEM: üzemidő alatt kötelező az alábbi módszert alkalmazni:
      • beszívási területre 3 másodpercnél rövidebb permetezési időtartam
      • hagyjon 10 másodperces szünetet minden egyes permetezés között
      • addig ismételni, amíg a flakonban folyadék van
      • tesztvezetés ajánlot az alkalmazás előtt, de főleg után!
      Adagolás:
      1 flakon 4 hengeres motorhoz,
      2 flakon 6 vagy annál több hengeres motorhoz.

    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *

    Útmutató:
    • csak üzemi hőmérsékleten alkalmazandó.
    • az alkalmazás során járassa a motort változó fordulatszámon max. 2000 ford/percig.
    FIGYELEM: üzemidő alatt kötelező az alábbi módszert alkalmazni:
    • beszívási területre 3 másodpercnél rövidebb permetezési időtartam
    • hagyjon 10 másodperces szünetet minden egyes permetezés között
    • addig ismételni, amíg a flakonban folyadék van
    • tesztvezetés ajánlot az alkalmazás előtt, de főleg után!
    Adagolás:
    1 flakon 4 hengeres motorhoz,
    2 flakon 6 vagy annál több hengeres motorhoz.

    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd