Csiszolók

    Popular products from category Csiszolók

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Elektromos sarokcsiszoló, 850W

    5717004010
    8 090 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 115 Kézi sarokcsiszoló, 850 W-os, anyagok vágásához és csiszolásához. A csiszoló két kapcsolóval rendelkezik, ami biztonságosabb használatot tesz lehetővé. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A sarokcsiszoló fejében a nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló tűgörgős csapágy van beépítve.

    Elektromos sarokcsiszoló 760W

    5717016010
    6 890 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 7-115 sarokcsiszoló 760 W-os teljesítménnyel, kiváló tömeg/teljesítmény arányt kínál, vágáshoz és könnyű csiszoláshoz. Orsózárral ellátott, ami megkönnyíti a vágó vagy csiszoló tárcsa cseréjét. A gép rotorja fűrészporvédelemmel rendelkezik, ami meghosszabbítja a gép élettartamát. Az újraindítás-védelmi funkciónak köszönhetően nő a felhasználó biztonsága - hirtelen áramkimaradás után a gép nem indul egyszerre, a felhasználónak ki kell kapcsolnia és újra be kell kapcsolnia a gépet.

    Elektromos sarokcsiszoló 1100W

    5717005010
    12 390 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 11-115-C Nagy teljesítményű sarokcsiszoló állandó fordulatszám szabályozással közepesen nehéz vágáshoz és csiszoláshoz. A csiszoló két kapcsolóval ellátott, amely a használat során fokozza a biztonságot. A gép rotorja porvédővel és fűrészpor védővel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A csiszoló fejébe tűgörgős csapágy van felszerelve, amely nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló.

    Elektromos sarokcsiszoló 1100W

    5717006010
    13 590 RSD ÁFÁ-val
    Modell: EAG 11-125-C Nagy teljesítményű sarokcsiszoló állandó fordulatszám szabályozással közepesen nehéz vágáshoz és csiszoláshoz. A gép maximális vágókorong átmérője 125 mm. A csiszoló két kapcsolóval rendelkezik, amely a használat során fokozza a biztonságot. A gép rotorja porvédővel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A csiszoló fejébe tűgörgős csapágy van felszerelve, amely nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló.

    Elektromos sarokcsiszoló, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    14 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, rezgéscsillapító markolattal a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából.

    Elektromos sarokcsiszoló 1400W

    5717007011
    19 790 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, fordulatszám szabályozással, ami különösen alkalmas rozsdamentes acél feldolgozására. A gyorsan beállítható védőburkolat felgyorsítja a munkát a különböző felhasználású vágótárcsák esetében. A gép rotorja porvédővel és fűrészpor védővel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából. A csiszoló fejébe tűgörgős csapágy van felszerelve, amely nagyobb terhelésekkel szemben ellenálló.

    Elektromos sarokcsiszoló, 2400W

    070244610
    40 590 RSD ÁFÁ-val
    Ennek a 2400 W-os sarokcsiszolónak van egy fogantyúja, amelyet mindkét oldalon 90˚-os szögben lehet elhelyezni, ezáltal optimális munkapozíciót biztosítva vágáskor vagy csiszoláskor. A két fogantyú rezgéscsökkentő rendszere megkönnyíti a munkavégzést. A csiszoló "lágy" indítással rendelkezik, védelmet nyújt az újraindítás ellen és túlterhelésjelzővel rendelkezik, ami növeli a munkahelyi biztonságot. Ezenkívül, a visszarúgás elleni védelem automatikusan megszakítja az áramellátást, ha a tárcsa valamilyen külső hatás miatt hirtelen leáll, ami csökkenti a sérülés kockázatát.

    Elektromos sarokcsiszoló, 2400W

    5717009010
    Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, forgatható rezgéscsillapító fogantyúval, amely 180 °-ban elforgatható a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez. A csiszolónak lágyindító opciója van. A gép rotorja por és fűrészpor védelemmel ellátott, amelynek csapágyai a gumi bevonattal ellátott házban helyezkednek el, a csapágyaknak melegedéskor a házba való “behegesztésének” megelőzése céljából.

    Elektromos tengelyirányú csiszoló, 710W

    07025200
    31 090 RSD ÁFÁ-val
    Modell: GS 700-E Ez a könnyű és kompakt, mégis erőteljes elektromos tengelycsiszoló ideális csiszoláshoz és maráshoz. A gép biztonsági kikapcsolással rendelkezik - ha le van zárva, akkor az áramellátás automatikusan megszakad. Védelmet nyújt az újraindítás, azaz a nem szándékos újracsatlakozás ellen is. A túlterhelés elleni védelem megvédi a motort és hosszú élettartamot biztosít. A bevonatos tekercseknek és a tekercsek fölötti védőhálónak köszönhetően tovább javul a porállóság.

    Csiszolók

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene