Čišćenje ruku

    Popular products from category Čišćenje ruku

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Citrus gel za pranje ruku, 5kg

    18939541
    4.790 RSD sa PDV-om
    Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom. Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici. Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    0893900000
    3.990 RSD sa PDV-om
    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu. Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna. Pasta se biološki razlaže i pH je neutralno. Transportno pakovanje 6 kom.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 1 kg

    419 RSD sa PDV-om
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 10 kg

    3.390 RSD sa PDV-om
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku, 450ml

    189030505
    239 RSD sa PDV-om
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak.

    Akcija: Pasta 4000ml, 6 komada + zidni nosač

    W083
    15.559 RSD sa PDV-om

    Pasta 4000ml + red line 6-ug ključevi

    W088
    15.559 RSD sa PDV-om
    6 komada paste + Red line set 6-ug ključeva na poklon

    Akcija: 6 pasti 4000ml + dozer + nosač

    SHOCK1122
    15.559 RSD sa PDV-om