Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    Çelës i rregullueshëm për tuba, me nofulla të thella, 250 mm

    4 290 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    _
    Shifra e produktit: 571572202
    Dërgesa e shpejtë 2-5 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    • Çelësi rregullues 250mm (10“)
    • Distanca e hapësirës së mocos  0-50mm
    • Hapësira e mocos e gjatë - 30%  më e gjatë nga çelësi mesatar
    • Pranuesi për vidha M1 - M33
    • Materiali i përpunimit: krom - vanadium
    • Doreza ergonome
    • Koka e ngushtë e përshtatshme për shfrytëzim në hapësira të ngushta
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Shkruani recenzionin tuaj
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
    • • Çelësi rregullues 250mm (10“)
      • Distanca e hapësirës së mocos  0-50mm
      • Hapësira e mocos e gjatë - 30%  më e gjatë nga çelësi mesatar
      • Pranuesi për vidha M1 - M33
      • Materiali i përpunimit: krom - vanadium
      • Doreza ergonome
      • Koka e ngushtë e përshtatshme për shfrytëzim në hapësira të ngushta
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaTajvan
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    • Çelësi rregullues 250mm (10“)
    • Distanca e hapësirës së mocos  0-50mm
    • Hapësira e mocos e gjatë - 30%  më e gjatë nga çelësi mesatar
    • Pranuesi për vidha M1 - M33
    • Materiali i përpunimit: krom - vanadium
    • Doreza ergonome
    • Koka e ngushtë e përshtatshme për shfrytëzim në hapësira të ngushta
    products.specs
    EmriVlera
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTajvan
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë