Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja, 50g

0893577050

 

Zaptivno sredstvo za cevi srednje čvrstoće služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem. 

 

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja , 50 gr

5893577050

 

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja FLA 99.

Pakovanje mase 50 gr.

Boja: žuta.

 

Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva, 50 gr

5893574050

 

Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva FLA98, oranž.

Pakovanje mase 50 gr.

Boja: narandžasta.

 

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - zelena

0893573050

 

Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.

 

Motordiht, 100g

0893260100

 

Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora. 

 

Hidraulikdiht, 50g

0893545050

 

HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem.

 

Silikon specijal 250

 

Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.Namenjena za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost. 

Acetatne je osnove (sirćetna kiselina), i koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika. Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama! Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

Napomena: Silikon specijal 250 nije otporan na benzin!

1 različitih veličina
Vidi sve

Sprej za skidanje dihtunga, 300ml

08931000

 

Sprej za skidanje dihtunga je proizvod koji za svega nekoliko minuta skida
zaptivne mase, lepkove, lakove, zaptivne glave motora, zaptivke izduvnog sistema, cijanoakrilate, boje, ostatke ulja, katrana, smole i maziva.

 

Sredstvo za zaptivanje površinskih spojeva, 50g - narandžasta

0893574050

 

Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.

 

Sredstvo za zaptivanje cevnih navoja sa PTFE, 50g

0893511050

 

Zaptivno sredstvo za cevi niske čvrstoće sa PTFE služi za zaptivanje svih metalnih cevnih spojeva i armatura sa konusnim ili cilindričnim navojem.