Ljuljaška polu - jaje GRIGIO

FLJG

 

Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Grigio.

Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala sive boje.

 

Ljuljaška polu-jaje MARRONE

FLJM

 

Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Marrone.

Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala svetlo bež boje.

 

Metalni sto - FAMILY + 4 stolice

FTSS4SET

 

Baštenska garnitura za celu porodicu koju čine metalni sto FAMILY sa kaljenim staklom crne boje debljine 5mm i rupom za suncobran u setu sa 4 baštenske stolice COMBO.

 

Ljuljaška polu-jaje BIANCA

FLJB

 

Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Bianca.

Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala sive boje.

Boja: Zelena.

 

 

Metalna crna stolica COMBO

FTSC1

 

Stolica metalne kostrukcije

  • Boja: crna
  • Tkanje na stolici 2x1
  • Dimenzije stolice: 54.5 x 71 x H.96 cm
  • Dimenzije nogara: 42 x 14 x T0,8 mm

 

Sklopiva stolica, braon

FSS1

 

Dimenzije stolice: 80 x 35 x 75cm

Dimenzije cevi konstrukcije: 22 x 0.8mm

 

Gazebo tenda 3x3, bež boja

FGB1

 

Dimenzija tende: 3 x 3m

Dimenzije konstrukcije: 18/18/18mm

Tkanina: 130g/m2 poliester

 

Gazebo tenda 3x4, zelena boja

FGZ1

 

Dimenzija tende: 3 x 4m

Dimenzije konstrukcije: 18/18/24mm

Tkanina: 100g/m2 PE

 

Gazebo tenda sa bočnim stranicama, 3x3m

FGBS1

 

Dimenzije tende: 3 x 3m

Visina tende: 2.6m

Dimenzije nogara: 40 x 40 x 0.7mm

Dimenzije cevi krova: 15 x 15 x 0.6mm

Dimenzije cevi nadstrešnice: 18 x 18 x 0.6mm

Materijal: 180g, poliester

 

Postolje za suncobran (38/48mm)

FSPO

 

Veličina postolja: PH45 x 7cm

Veličina cevi: Gvožđe 250Ks∮58(38/48)Ks1.2MM

Materijal: HDPE+BETON

N.V:12KG

 

Suncobran zglobni, okrugli 3m

FSZ1

 

Prečnik suncobrana: 3m

Dimenzije: 300 x 6 x 48mm

Metalni stub: Ø48mm

Metalna rebra: Ø12 x 18kom

Specijalni premaz metalne konstrukcije za spoljašnju upotrebu

Tkanina: 160g poliester

Sa metalnom bazom

 

Stolica za plažu

FSP1

 

Sklopiva stolica za plažu sa dodatkom za glavu za dodatnu udobnost.

 

Kamperska stolica

FKS1

 

Sklopiva kamperska stolica za prostorom za čašu.

 

Suncobran sa nagibnim mehanizmom

FSN1

 

Suncobran sa ručkom za podešavanje visine i nagibnim mehanizmom za lakše prilagođavanje i montiranje.

 

Suncobran 2x3m

FSK1

 

Suncobran zelene boje, četvrtastog oblika sa ručkom za podešavanje visine.