Baštensko crevo u koturu

 

Baštensko crevo idealno za jednostavno i efikasno navodnjavanje bašta, travnjaka i drugih zelenih površina.

Svako crevo dolazi sa kompletnim setom za montažu koji uključuje sve potrebne komponente za brzu i laku instalaciju.

Dostupne dužine creva:

  • 20 metara
  • 35 metara

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu Ekonomik

 

Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu, armirano

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu, Extra Gold

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Motalica za crevo, velika

MCV

 

Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera ima točkove i teleskopsku dršku radi lakšeg pomeranja. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 50m, a za prečnik 3/4" maksimum 35m.

 

Crevo za vodu Magic Soft Smart

CMSK1215

 

Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

Proizvedeno u Italiji 100%.

 

Crevo za vodu Kink Kong

CSL34225

 

Crevo koje je čak tri puta lakše u odnosu na tradicionalna baštenska creva. U potpunosti je fleksibilno, dugotrajno i ekološko. Uz njega se dobijaju i dva univerzalna priključka. Proizvedeno u Italiji.