Baštensko crevo u koturu

 

Baštensko crevo idealno za jednostavno i efikasno navodnjavanje bašta, travnjaka i drugih zelenih površina.

Svako crevo dolazi sa kompletnim setom za montažu koji uključuje sve potrebne komponente za brzu i laku instalaciju.

Dostupne dužine creva:

  • 20 metara
  • 35 metara

 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu Ekonomik

 

Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu, armirano

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar. Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu, Extra Gold

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Fleksibilno crevo za baštu, sa prskalicom i konektorima

 

Karakteristike : 

  • Rasteže se do 3x svoje dužne
  • Sa pištoljem za vodu
  • Sa konektorima
  • Lako, kompatibilno i praktično
  • Ne deformiše se
  • Ne upliće se - anti-torsin
  • Jako i izdržljivo
  • Zelene boje

 

1 različitih veličina
Vidi sve

Konektor za crevo, brza spojka

 

Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Konektor za crevo, brza spojka sa stop funkcijom

 

Brze spojke sa stop ventilom.
Izrađeni od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Reparator creva TPR

 

Reparatori za produženje creva.
Standardni priključci izrađeni od TPR materijala.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Reparator za produžavanje creva

 

Namenjeni su za povezivanje nekoliko creva. Izrađeni su od polimera i gume i imaju standardne priključke.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Univerzalni konektor za slavinu

 

Ima standardni priključak za crevo i unutrašnji navoj za slavinu. Izrađen je od kombinacije polimera i gume.

Dostupan u dve dimenzije.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Crevo za vodu Kink Kong

CSL34225

 

Crevo koje je čak tri puta lakše u odnosu na tradicionalna baštenska creva. U potpunosti je fleksibilno, dugotrajno i ekološko. Uz njega se dobijaju i dva univerzalna priključka. Proizvedeno u Italiji.

 

Crevo za vodu Magic Soft Smart

CMSK1215

 

Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

Proizvedeno u Italiji 100%.

 

Motalica za crevo, velika

MCV

 

Motalica za baštensko crevo izrađena od polimera ima točkove i teleskopsku dršku radi lakšeg pomeranja. Za prečnik creva od 1/2" može da se namota maksimum 50m, a za prečnik 3/4" maksimum 35m.

 

Multifunkcionalna prskalica, kružna

FLOR89965
Ova prskalica je izrađena u kombinaciji polimera i gume, stoga je veoma izdrživa. Podnostojeća je i sa 8 mlazova i kružnim kretanjem pruža lako i jednostavno polivanje. Ima standardni priključak za crevo od 1/2".

Pištolj za vodu, 6 vrsta mlazeva

F89551

 

Pištolj za zalivanje sa standardnim priključkom od 1/2". Ima 6 mlazeva sa stop funkcijom i mogućnost regulacije protoka vode. Izrađen je od polimera i gume i stoga je dugotrajan.

 

Pištolj za zalivanje, 1 mlaz

F89952

 

Pištolj za zalivanje sa standardnim priključkom od 1/2". Ima 1 mlaz. Izrađen je od polimera i gume i stoga je dugotrajan.

 

Prskalica za zalivanje u obliku cveta

F899100

 

Stilizovana prskalica za zalivanje sa jednim mlazom. Izrađena je od PVC-a sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Koristi se zabadanjem u zemlju.

 

Rotaciona prskalica za kvadratne površine

F89960

 

Posebno pogodna za kvadratne površine jer može da se prilagodi i izabere smer prskanja. Izrađena je od aluminijuma, polimera i gume. Koristi standardne priključke za crevo od 1/2" i podnostojeća je.

 

Set konektora za crevo, priključak za slavinu

F89940

 

Set konektora sačinjen od svih potrebnih spojki za zalivanje.
Set dolazi u običnom i blister pakovanju a sastoji se od prskalice za zalivanje, prskalice sa mogućnošću regulacije mlaza, konektora za crevo, konektora za česmu, stop-konektora, standardnih priključaka za crevo.

 

Spojka-konektor, dupli nipl

F89925

 

Spojka za spajanje dva creva standardnih dimenzija 1/2"-1/2".