Brinox Crevo, F1/2'' x F1/2'' , žensko-ženski

 

Žensko-ženski priključak dimenzija 1/2" x 1/2".

Prohromska pletena armatura od SS304 pruža čvrstoću i trajnost. Priključci od niklovanog mesinga garantuju otpornost na koroziju i dugotrajnost. Unutrašnje crevo od E.P.D.M. gume pruža fleksibilnost i sigurnost u upotrebi.

 

10 različitih veličina
Vidi sve

Brinox Crevo, F3/8'' x F1/2''

 

Žensko-ženski priključak dimenzija1/2" x 3/8".

Naša prohromska pletena armatura od SS304 garantuje stabilnost i izdržljivost. Priključci od niklovanog mesinga pružaju otpornost na koroziju i dugotrajnost.
Unutrašnje crevo od E.P.D.M. gume osigurava pouzdanu fleksibilnost i sigurnost u svakodnevnoj upotrebi.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Brinox Crevo, INOX, F1/2''xM1/2''

 

Brinox creva su proizvedena od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, ova creva su otporna na koroziju, habanje i ekstremne temperature.

Njihova fleksibilna struktura omogućava lako povezivanje između slavina, tuš kabina i ostalih instalacionih tačaka, čineći proces montaže jednostavnim i brzim.

Creva su dostupna u različitim dužinama i prečnicima kako bi odgovarala različitim potrebama, bilo da je u pitanju zamena postojećih instalacija ili nova montaža.

Priključak: žensko-muški, F1/2''xM1/2''.

Materijal: INOX

0 različitih veličina
Vidi sve

Brinox Crevo, INOX, F3/8"xM10L50

 

Brinox creva su proizvedena od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, ova creva su otporna na koroziju, habanje i ekstremne temperature.

Njihova fleksibilna struktura omogućava lako povezivanje između slavina, tuš kabina i ostalih instalacionih tačaka, čineći proces montaže jednostavnim i brzim.

Creva su dostupna u različitim dužinama i prečnicima kako bi odgovarala različitim potrebama, bilo da je u pitanju zamena postojećih instalacija ili nova montaža.

0 različitih veličina
Vidi sve

Elasticna veza za baltik šolju, p1

LEV
Odvodna elastična veza za baltik wc šolju. Univerzalna za odvod u zid, sprialna armatura celom dužinom i dolazi sa kompletom zaptivki od gume.

Gibljiva ispirna cev dužine L-1700, p1

LAS05
Univerzalna gibljiva ispirna cev namenjena za toalete sa visokomontažnim vodokotlićima. Spiralne je armarture celom dužinom od 170 cm.

Gibljivi armirani sifon : odliv-preliv za kadu,

LAS04
Gibljivi armirani sifon za kadu sa odlivom i prelivom ima dva odvoda od inox-a, gibljivu spiralu i spiralnu armaturu celom dužinom. Sadrži i dodatno podesivi izvod iz veš ili sudo mašinu, a radi lakše montaže dobija se i komplet za montažu.

Gibljivi armirani sifon sa kolenom za lavabo

LAS01
Gibljivi armirani sifon sa kolenom za lavabo ili jednodelnu sudoperu ima odvod od inox-a, gibljivu spiralu i spiralnu armaturu celom dužinom. Radi lake montaže dobija se i komplet za montažu.

Gibljivi armirani sifon za dvodelnu sudoperu, p1

LAS02
Gibljivi armirani sifon za dvodelnu sudoperu ima dva odvoda od inox-a, gibljivu spiralu i spiralnu armaturu celom dužinom. Sadrži i dodatno podesivi izvod iz veš ili sudo mašinu, a radi lakše montaže dobija se i komplet za montažu.

Gibljivi armirani sifon za tuš kadu, p1

LAS03
Gibljivi armirani sifon za plitku tuš-kadu visine 7 cm. Ima odliv od inox-a, gibljivu spiralu i spiralnu armaturu celom dužinom. Radi lake montaže dobija se i komplet za montažu.

Hidraulični ventil za vodokotliće - univerzalni, p3

LVH

Univerzalni ventil za vodokotlić pogodan za upotrebu kod svih vrsta plastičnih, metalnih i keramičkih vodokotlića. Može da se podešava količina vode 5-9 litara, a radi tiho i brzo. Radni opseg ventila je 0,5-10 bar. Izrađen je od mesinga i polipropilena.

Kanalice CONART

KSSYH50
Kanalica za odvod vode sa sistemom protiv povratnih mirisa. Jednostavnu montažu omogućava sistem fine nivelacije i samolepljiva hidroizolacija. Prečnik odvoda je 50mm unutar koga se nalaze veliki i suvi sifon koji je ujedno i samoispirajući. Dužina 500mm

Odvodna veza za WC šolju-ekscentricna, p1

LEOV
Odvodna ekscentrična veza za wc šolju. Univerzalne primene i dolazi sa kompletom zaptivki od gume.

Odvodna veza za WC šolju-prava, p1

LPOV

Odvodna prava veza za wc šolju. Univerzalne primene i dolazi sa kompletom zaptivki od gume.

Priključak za veš mašinu

LAS06
Sifon za veš mašinu za spoljašnju ugradnju čini komplet delova za montažu. Izrađn je polimera i univerzalno primenjiv.

Tuš kanalice

 

Tuš kanalice su neizostavan deo modernih kupatila, pružajući elegantno rešenje za odvod vode prilikom tuširanja. Njihova uloga nije samo funkcionalna, već i estetski doprinosi dizajnu kupatila.

Ove kanalice se ugrađuju u podni sloj tuš kabine i omogućavaju brzo i efikasno odvođenje vode, sprečavajući nakupljanje vlage i stvaranje neželjenih podnih površina. Njihov tanak i diskretan dizajn doprinosi modernom izgledu kupatila, dok različiti materijali od kojih se prave omogućavaju prilagođavanje svakom enterijeru.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni ventil, 1/2''

 

Ugaoni ventil prečnika 1/2'' je bitan deo sistema vodovoda i grejanja koji omogućava kontrolu protoka vode u različitim situacijama.

Ovaj ventil se obično koristi u kućnim i industrijskim instalacijama kako bi se omogućila precizna regulacija protoka vode.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni Ventil, basic, prohrom

 

Ugaoni ventil BASIC, finiš u prohromu.

Priključak muško muški:

  • M1/2*M1/2
  • M1/2*M3/8
  • M1/2*M3/4

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni ventil, Grima

 

Ugaoni ventil, Grima, finiš u prohromu.

Dostupni priključci:

  • M1/2*M1/2
  • M1/2*M3/8

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Ugaoni ventil, kugla, 1/2''x1/2''

SUVK1212
Ugaoni ventil sa unutrašnjim mehanizomom- kuglom. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x1/2".