Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm. Dodatno je ojačana i time dugotrajnija.
Rezervna glava za trimer sa navojem M10. Trim niti za košenje koje joj odgovaraju su od 2-3mm.
Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.
Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi sa STOP funkcijom.
Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi sa STOP funkcijom.
Konektor izradjen od termoplastike. Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"-1/2" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.
Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.
Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za zalivanje, 8 funkcija mlaza.
Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.
WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke.
Bukva imitacija drveta je čini udobnom i toplom, pa je pogodna za kupatila koja se slabije greju.
Finiš u laku.
Težina 3,5kg.
Dimenzije :
Anda baterija za kadu ima mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M22, a mešač je 35mm. Isporučuje se sa crevom za tuš (1,5 m s/s dvostruko pertlovano, EPDM unutrašnje crevo) i ručicom tuša (5 funkcija, ABS, hromirana). Elegantan i jednostavan dizajn se lepo uklapa u svaki enterijer. Garancija na telo baterije je 5 godina.
WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke.
Jasen imitacija drveta je čini udobnom i toplom, pa je pogodna za kupatila koja se slabije greju.
Finiš u laku.
Težina 3,5kg.
Dimenzije :