Rotaciona prskalica za kvadratne površine

F89960

 

Posebno pogodna za kvadratne površine jer može da se prilagodi i izabere smer prskanja. Izrađena je od aluminijuma, polimera i gume. Koristi standardne priključke za crevo od 1/2" i podnostojeća je.

 

TRIATHLON Farm 4T ulje

58970650006

 

TRIATHLON Farm 4T - mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.

 

Ubodna prskalica pulsirajuća PVC

F89973

 

Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju, ima jedan mlaz koji može da se podešava.

 

Trokraki nož za motorni trimer

C3

 

Trokrako nož kao dodatak za motorne testere.

 

Nit za košenje trave, kvadratna, 2,7mmx15m

FHC102715

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.
Kružnog preseka.

 

Nit za košenje trave, kvadratna, 3,0mmx15m

FHC103015

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje. 

 

Nit za košenje trave, zvezdasta, 2,4mmx15m

FHC302415

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje. 

 

Motorna samohodna kosilica, 18''B&S 450E, sa korpom

FLM4618BS

 

Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.

 

 

 

Kompresor 24L

FK24L

 

Kompresor kapaciteta 24L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

 

 

Kompresor 50L - 1500W

FK50L

 

Kompresor kapaciteta 50L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

 

Kompresor 100L

FK100L

 

Kompresor kapaciteta 100L, snage 2200W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

 

Nit za košenje trave, zvezdasta, 2,7mmx15m

FHC302715

 

Izrađene od visokokvalitetnog polimera. Otporne na habanje i topljenje, bele boje.

 

Ubodna prskalica 2 mlaza

F89775

 

Ova prskalica je izrađena od kombinacije polimera i gume sa standardnim priključkom za crevo od 1/2". Aplicira se zabadanjem u zemlju i ima rotacioni deo kao i mogućnost izbora dva mlaza.

 

UTILI Kalorifer grejalica

UG2000C

Kalorifer grejalica snage 2000W. Za dogrevanje prostorija u nekoliko nivoa toplote i brzine rada.

UTILI Konvertorska grejalica

UG2000RCH

 

UTILI Kompaktna konvektorska grejalica Designed je grejalica visoke toplotne efikasnosti i modernog dizajna. Ima termostat za podešavanje optimalne temperature, a snaga može da se podešava - 1000W ili 2000W. Termostat i podesiva snaga omogućavaju podešavanje i održavanje optimalne temperature u prostoriji. Koristi se kao samostojeća grejalica. U sebi ne sadrži ventilator stoga je ne raznosi prašinu i radi bešumno. Težina je 4,73kg.

 

Daska za WC šolju, medijapan, crvena, p2

DKS45

 

WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima metalne hromirane šarke.

Težina 3,2kg crvene boje sa finišom u laku.

Dimenzije : 

  • Širina daske : 37,00 cm
  • Dužina daske : 43,50 cm

 

WC daska, lakirani medijapan, dezen ORCHID, inox šarke

DKSK626

 

WC daska od medijapana izuzetno otporna na mehanička dejstva sa finom završnom obradom. Ima inox šarke.

Dimenzije : 

  • Širina daske : 37,50 cm
  • Dužina daske : 43,50 cm

Težina 3,2kg.

Dezen visokog crnog sjaja sa finišom u laku.

 

Glava Motornog trimera, brzopunjiva

A1

 

Brzopunjiva glava za navoj M10. Koristi se za trim niti prečnika 2-3 mm.