Efikasna i pouzdana pegla za zavarivanje PVC cevi snage 800 W idealna je za sve instalacione radove.
Sa maksimalnom temperaturom od 300 °C i vremenom zagrevanja kraćim od 15 minuta, omogućava brzo i jednostavno povezivanje cevi uz vrhunski kvalitet spojeva. Opremljena setom kalupa različitih dimenzija (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm), ova pegla pruža široku primenu za razne projekte. Njena kompaktna konstrukcija i težina od samo 3 kg čine je praktičnom za rad i prenos.
Uz ovu peglu, svaki spoj je precizan, a vaš rad efikasan.
Reparatori za produženje creva.
Standardni priključci izrađeni od TPR materijala.
Namenjeni su za povezivanje nekoliko creva. Izrađeni su od polimera i gume i imaju standardne priključke.
SAND HERZ relievo WC daska, pogodna za ugradnju na sve komercijalno dostupne podne i zidne toalete.
Jednostavan dijzajn i lako pričvršćivanje od nerđajućeg čelika.
Kvalitetan materijal od antibakterijskog duroplasta obezbeđuje najveći nivo higijene,. Visoka otpornost na hemikalije, tako da česta dezinfekcija nije problem
Jednostavan dizajn lako se uklapa u sva kupatila.
Sprej boca sa pumpicom zapremine 1L. Boca je izrađena od neutralnog materijala, izuzetno otpornog na udare.
Boca se može koristiti u svim pravcima, sa podešavajućim pritiskom mlaznice.
Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).
Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.
Mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima.
Pribor za montažu: Set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke)
Dužina lule: 11 cm
NAPOMENA: Isporučuje se sa 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi.
Tuš kanalice su neizostavan deo modernih kupatila, pružajući elegantno rešenje za odvod vode prilikom tuširanja. Njihova uloga nije samo funkcionalna, već i estetski doprinosi dizajnu kupatila.
Ove kanalice se ugrađuju u podni sloj tuš kabine i omogućavaju brzo i efikasno odvođenje vode, sprečavajući nakupljanje vlage i stvaranje neželjenih podnih površina. Njihov tanak i diskretan dizajn doprinosi modernom izgledu kupatila, dok različiti materijali od kojih se prave omogućavaju prilagođavanje svakom enterijeru.
Ugaoni ventil prečnika 1/2'' je bitan deo sistema vodovoda i grejanja koji omogućava kontrolu protoka vode u različitim situacijama.
Ovaj ventil se obično koristi u kućnim i industrijskim instalacijama kako bi se omogućila precizna regulacija protoka vode.
Ugaoni ventil BASIC, finiš u prohromu.
Priključak muško muški:
Ugaoni ventil, Grima, finiš u prohromu.
Dostupni priključci:
Ima standardni priključak za crevo i unutrašnji navoj za slavinu. Izrađen je od kombinacije polimera i gume.
Dostupan u dve dimenzije.
Usisivač-duvač za pepeo, snage 1200W sa zapreminom posude 18L.
U kompletu dolazi: Završna aluminijumska cev, metalna gibljiva cev, perivi filter.
Napomena: pepeo koji se usisava ne sme da bude topliji od 40 stepeni.
WETSTONE daska za sve standardne zidne i podne toalete.
Motiv reljefa daje poseban izgled daske. Jednostavno uklonite poklopac pritiskom na dugme za čišćenje.
Poseduje opciju zaustavljanja ljuljanja da spreči klizanje daske toaleta.
Čelične, pocinkovane, dvostruko narezane cevi.
Zapremina - 145cc
Snaga motora - 2.6 kW
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Kolektor za travu - 65L
Rezervoar Goriva - 1L
Rezervoar Ulja - 0,5L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Spisak radnji u kojima možete pronaći kosilice možete pogledati OVDE.
Bambus WC daska sa glatkim porama, vodoodbojna i površina se lako čisti i održava.
Otporna na sve hemikalije kao što su dezinfekciona sredstva i ostala sredstva za čišćenje.
Otporna na lomljenj kao i ogrebotine, što garantuje duži radni vek. Mehanizam za meko zatvaranje garantuje nežno i bešumno zatvaranje.
Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična
Savršena za radove u dvorištu, šumi ili radionici, ova benzinska testera kombinuje visok učinak i praktičnost. Opremljena snažnim 2T motorom koji radi na mešavinu benzina i 2T ulja u odnosu 40:1, pruža maksimalnu snagu od 1.8 kW.
Duga vodilica od 45 cm sa 36 zuba omogućava precizno i efikasno sečenje, dok težina od samo 6,5 kg čini testeru izuzetno lakom za rukovanje i transport. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.
Namemenje za orezivanje vinove loze. Drške su izrađene od aluminijuma, sečiva od poboljšanog čelika, dok su rezne ivice indukovano okaljene. Radi udobnosti tokom rada, rukohvati su urađeni ergonomski od gume. Veličina je 17,5cm.