Karakteristike :
Una baterija za kadu ima mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobijaju 2 ekscentrične nazuvice, dve hromirane rozetne i zaptivke.
Perlator je prečnika M24, a mešač je 40mm. Isporučuje se sa crevom za tuš (1,5 m s/s dvostruko pertlovano, EPDM unutrašnje crevo) i ručicom tuša (5 funkcija, ABS, hromirana). Svedeni dizajn je čini izborom za svako kupatilo.
Garancija na telo baterije je 5 godina.
FARM kompresor za vazduh sa prenosom na kaiš/remen, sa zapreminom boce 100L i protokom vazduha 290L/min.
Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Brze spojke sa stop ventilom.
Izrađeni od polimera i gume.
Standardni priključci za crevo.
Samohodna kopačica od 212cc sa četvorotaktnim motorom 4,1 kW / 3600 rpm.
Radna širina iznos 500mm i kreće se 1 napred + 1 nazad. Pokretanje je jednostavno i ručno, pomoću užeta. Radna dubina cca. 100mm.
FLM531K je model samohodne kosilice sa kojom ćete najjednostavnije i najbrže uvek imati travnjak uredan kao fudbalski teren. Velika korpa za travu, kapaciteta do 60l, vam omogućava manje prekida u radu zbog pražnjenja, na ovoj kosilici pored korpe postoji i mogućnost praznjenja sa strane.
Brzini rada doprinosi i činjenica da ova mašina ima širinu košenja od 53cm. Visinu košenja možete podesiti prema ličnim afinitetima, jer ovaj model pruža čak 6-stepeno visinsko podešavanje, od 3 - 9,5cm. Idealna je za površine do 1500m2. Četvorotaktni motor, zapremine 209cc čini ovu kosilicu snažnom i pouzdanom. Kućište je metalno, veličine 21” sa ugrađenim konektorom za samoispiranje.
FML511ZT opremljena je moćnim motorom zapremine 196cc i poseduje naprednu ZERO TURN funkciju, što znači da se prednji točkovi mogu okretati za 360 stepeni. Ova karakteristika omogućava izuzetnu upravljivost, posebno pri košenju oko prepreka, drveća i u tesnim prostorima.
Visina košenja se može lako podesiti u 6 različitih nivoa, u rasponu od 2,5 cm do 7,5 cm, prema vašim potrebama i željenom izgledu travnjaka.
Pored velike korpe za travu kapaciteta 65 litara, FLM511ZT nudi i bočno izbacivanje, što smanjuje potrebu za čestim pražnjenjem i prekidima u radu. Metalno kućište veličine 20” garantuje čvrstoću i dugotrajnost, a ugrađeni konektor za samoispiranje olakšava održavanje.
Motorni perač PRO 186B je izuzetno moćan alat za čišćenje koji će vam pomoći da brzo i efikasno uklonite prljavštinu sa različitih površina.
Bez obzira na to da li čistite dvorište, terasu, automobil ili bilo koju drugu površinu, ovaj perač će vam pružiti potrebnu snagu i performanse za postizanje sjajnih rezultata.
Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.
Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.
Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Zapremina cilindra: 52cc
Prečnik kardanske cevi: 26 mm
Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,25kW
Zapremina 42,7cc
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)
Tip vratila Jednodelno, kruto
Sečivo Metalno (3T) i trimi glava
Rezervoar za gorivo 1,2L
Širina rezanja 44cm
Max. snaga 1,47kW
Zapremina 51,7cc
Aluminijumske mrežice za komarce.
Karakteristike :
Karakteristike :
Karakteristike :
Izrađene od visokokvalitetnog polimera za košenje trave trimerom. Otporne na habanje i topljenje. Okruglog preseka.
NOIR WC daska koja nudi izuzetnu udobnost i lakoću rukovanja i montaže.
Napravljena od antibakterijskog duroplasta, nudi visok nivo higijenu i jednostavno čišćenje svim vrstama hemikalije.
Površina sa glatkim porama nudi zaštitu od prljavštine i klica.
Integrisan mehanizam za automatsko spuštanje sa mekim zatvaranjem.
Ova pegla za zavarivanje PVC cevi snage 1500 W nudi izuzetne performanse za brzo i efikasno zavarivanje, garantujući čvrste i dugotrajne spojeve.
Dizajnirana je za povezivanje cevi različitih dimenzija, što je čini idealnim alatom za širok spektar instalacionih radova. Njena robusna konstrukcija i jednostavna upotreba omogućavaju lako rukovanje, bilo da ste profesionalac ili majstor entuzijasta.
Komplet dolazi sa kalupima za cevi prečnika 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, kao i alatima koji olakšavaju svaki korak procesa – uključujući alat za montažu, meru traku dužine 3 m, makaze za sečenje PVC cevi i magnetnu libelu dužine 22,5 cm za precizno nivelisanje. Isporučuje se u čvrstoj metalnoj kutiji, što omogućava jednostavan transport i organizaciju.