Ručka tuša CARBALLO, antikalk, 3 vrste mlaza, p10

SA330694

Ručica tuša pogodna za protočne bojlere sa izvodom za tuš od 1/2". Mogućnost podešavanja mlazeva u 3 jačine. Finiš u hromu i zaštita od kamenca.

Zvono vodokotlića - ekonomik

ZVE

Univerzalno zvono za vodokotliće pogodno za upotrebu kod svih vrsta plastičnih, metalnih i keramičkih vodokotlića. Izrađen je od PVC-a.

Pribor za montažu baterija

HSACFS

Set koji omogućava lako i jednostavno montiranje baterija.

Stojeća baterija, ANDA, 35mm

SACAN1
Anda stojeća baterija ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M24. Dužina lule od 10,6 cm omogućava lagodno korišćenje. Elegantan i jednostavan dizajn se lepo uklapa u svaki enterijer. Garancija na telo baterije je 5 godina.

Rešetkasti držaš sapuna, CUBE

SACG149
Cube rešetkasti držač sapuna je izrađen od metala. Montira se na zid uz pomoć kompleta tiplova i šrafova koji idu uz njega. Finiš je u hromu

Mešač, keramički, 40mm

HSAC40M
Univerzalni keramički mešač namenjen jednoručnim baterijama. Dimenzija 40mm.

Mešač, keramički, 35mm

HSAC35M
Univerzalni keramički mešač namenjen jednoručnim baterijama. Dimenzija 35mm.

Tuš za sudoperu, sa zglobom, M22/M24, hromiran, p12

SA140
Namenjen kuhinjskim i kupatilskim baterijama. Zbog mogućnosti zakretanja od 360° i više vrsta mlazeva, lako dopire i do nepristupačnih mesta. Odgovara navojima M22 i M24, ali ne i protočnim bojlerima.

Ugaoni ventil, kugla, 1/2''x3/8''

SUVK1238
Ugaoni ventil sa unutrašnjim mehanizomom- kuglom. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x3/8".

Ugaoni ventil, kugla, 1/2''x1/2''

SUVK1212
Ugaoni ventil sa unutrašnjim mehanizomom- kuglom. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x1/2".

Venitl za veš mašinu, 1/2''x3/4''

SVVM1234

Ventil za veš mašinu. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x3/4".

Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm

SACWI1
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila.
Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 25mm
Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“  i setom za montažu

Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm

SACWI3
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš.
Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo.
Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 35mm
Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša

Baterija za sudoperu, WISLA, crna

SACWI4
Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za sudoperu ima izduženi izliv i zato je pogodna i jako praktična za korišćenje u kuhinji.
Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti vaš kuhinjski prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 35mm
Isporučuje sa 2 brinox creva 40cm x 3/8“  i setom za montažu

Ravni držač za izlazak iz kade, BASE

SAGB130
Držač za izlazak iz kade koji se montira na zid i doprinosti sigurnosti pri izlasku ili ulasku u kadu. Dimenzije: 19x305mm.

Staklena panelna grejalica 2000 W

USG2000W
Grejalica atraktivnog dizajna koju odlikuje panel od specijalnog crnog kristalnog stakla. Aluminijumsko grejno telo vrhunskog kvaliteta: napravljeno je uz pomoć vrhunske tehnologije, sa sposobnošću brzog zagrevanja, velike grejne površine, pruža efekat brzog povećanja temperature u prostoriji, stabilnih je karakteristika, bez potrošnje kiseonika i bez utroška svetlosnog zračenja. Uređaj poseduje daljinski upravljač a takođe moguće je podešavanje na displeju koji se nalazi na artiklu.

Uljani radijator, 2000W

UUR2000W

Temperatura u prostoriji može se podestiri pomoću termostata. Jednostavno okrenuti dugme termostata u smeru kazaljke na satu, za povećanje, a u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu za smenjenje temperature, sve dok se ne dobije željena temperatura. Uključiti grejalicu, i staviti prekidač u jedan od položaja jačine grejača.

Farm turpija za testere 5,2mm

T0052

 

Zaobljene, okrugle testere.
-Vrhunski čelik
-Induktivna kalibracija
-Fosfatiran završetak

Pakovanje sadrži 6 komada.

 

Električni trimer za travu F450ET, 450W

F450ET

Električni trimer F450ET snage 450W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

Električni trimer za travu F250ET, 250W

F250ET

Električni trimer F250ET snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.