Red Stripe adapter za bit 1/2'', 6-ugaoni

5763012906

 

Adapter za umetak 1/2"

Red Stripe adapter za bit 3/8'', šestougaoni

5763038906

 

Adapter za umetak

Prihvat račne 3/8", kvadratni

Dubina prihvata za umetak 17 mm

Prihvat za umetak 5/16", šestougaoni

 

Red Stripe Ekstenzija 1/2'

 

Red Stripe Ekstenzija 1/2''.
Dužine 125 i 250 mm.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe ekstenzija 3/8''

 

Red Stripe ekstenzija 3/8''

Dužine 75mm, 125 mm, 250 mm

3 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe ekstenzija, 1/4''

 

Red Stripe ekstenija 1/4".

Dostupne vizije:

  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm

 

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe kardanski zglob

 

Kardanski zglob

Prihvat 1/4", 3/8", 1/2"

3 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/2'' TORX

 

Nasadni ključeni od 1/2" sa TORX prihvatom u kvalitetu Red Stripe.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/2'', šestougaoni, kratki

 

RED STRIPES nasadni ključevi 1/2", šestougaoni, kratki.

 

17 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/4'', 6ugao, kratki

 

Red Stripe nasadni ključev 1/4", šestougaoni.

Kratki, dostupni prihvat:

  • OK4
  • OK5
  • OK5,5
  • OK6
  • OK7
  • OK8
  • OK9
  • OK10
  • OK11
  • OK12
  • OK13
  • OK14

 

 

12 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni ključ 1/4'',6ugao, duboki

 

Red Stripe nasadni ključevi 1/4", šestougaoni.

Duboki, dostupni prihvat:

  • OK6
  • OK7
  • OK8
  • OK9
  • OK10
  • OK11
  • OK12
  • OK13
  • OK14

 

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadni umetak 1/4'', TX sa rupom

 

Nasadnik 1/4“

TX sa rupom, kratki

Dužina 37,5 mm

8 različitih veličina
Vidi sve

Red Stripe nasadnik za svećice 3/8"

 

Nasadnik za vađenje svećica 3/8”

Dužina 64 mm

3 različitih veličina
Vidi sve

Reducir nasadnik

 

Reducir nasadnik.

  • Standard : DIN 3121 , ISO 1174
  • Izrada : kovani, brunirani.

 

3 različitih veličina
Vidi sve