Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu naboranim lateksom koji obezbeđuje superioran hvat. 2121X kat. II EN 420 EN 388
Meke i elastične bešavne rukavice, proizvedene od poliestera, presvučene na dlanu glatkim nitrilom. Otporne na ulja, goriva, blaže rastvore kiselina, organske rastvarače.
Meke i udobne bešavne rukavice, izrađene od sintetičkog vlakna UHMWPE (polietilen ultra visoke molekularne težine). Ova vlakna imaju zateznu čvstoću 10 - 15 puta veću od čelika, što je tajna maksimalnih parametara na habanje, prosecanje i kidanje. Dlan je presvučen tankim slojem poliuretana.
Rukavica izrađena od poliestera, samo nadlanica nije presvučena naboranim lateksom, što omogućava disanje kože ruke. Glavna odlika rukavice je udobnost i pouzdan hvat.
Jednostavna pletena bešavna rukavica, proizvedena od debljeg poliestera, presvučene tanjim slojem glatkog lateksa na dlanu.
Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.
Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.
Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokriva dlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože.
Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.
Univerzalne rukavice za zaštitu na radu. Čvrste, bešavne, izrađene od kombinacije pamuka i poliestera. Premazane prirodnim lateksom. Prozračne i veoma udobne za nošenje.
Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice. Veličina 10.
Pletene bešavne rukavice proizvedene od mešavine pamuka i poliestera. Imaju elastičnu manžetnu. Materijal 40% pamuk, 60% poliester.
Automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.
Veldo black automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom.
Sadrži dva optička senzora brzine 1/25.s.
Napajanje maske se vrši putem solarnih ćelija. Veldo black automatska maska poseduje režim za zavarivanje i režim za brušenje.
Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
2 kom. - Maksimalno dozovoljena količina za poručivanje.
Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.